FRETE GRÁTIS | Utilize o cupom: W-FRETE2503 | *Pedido mínimo de R$ 1500.
Seller Image
Produto adicionado
    Wurth | Cód. 0985181001 Copiado!

    Fita Isolante Energy Preta 18mm x 10m Embalagem com 10 Unidades - Wurth - 0985181001 - Kit

    Saiba mais detalhes do produto

    Produto Indisponível

    Ops, estamos sem estoque para o produto que você está procurando. Avise-me quando chegar:


    Solicitar orçamento

    Esse produto não está disponível em estoque ou sua compra é exclusivamente por orçamento.

    Quantidade desejada

    Aproveite e compre junto
    Selecione o produto desejado ao lado para adicionar ao seu carrinho
    Descrição Informações técnicas Avaliação

    Informações do produto

    Descrição do Produto:

    A Fita Isolante Energy é uma fita de alto poder de adesão indicada para a proteção mecânica de fios e cabos, uso geral em pequenos reparos elétricos, reparos elétricos automotivos, redes de baixa tensão, residências, reforço em cabos de ferramenta e manutenções provisórias.

    Certificação:

    - Atende as especificações da norma ABNT - NM60454-3- 1-5 F-PVCP/90.

    Características:

    - Boa isolação elétrica e térmica;
    - Boa flexibilidade;
    - Resistente a raios U.V;
    - Alta durabilidade;
    - Reduz a vulnerabilidade dos materiais elétricos;
    - Fácil de aplicar e de rasgar;
    - Ótima conformabilidade, se molda em qualquer superfície;
    - Anti chama;
    - Sua classe de tensão é C de até 750 V, e Tipo 5 de temperatura de 0º a 90º C.

    Aplicação:

    - Reparos Elétricos em: Automóveis, Motos, Caminhões, Ônibus, Máquinas Agrícolas, Embarcações.
    Reparos em Redes de Baixa Tensão: Obras. , Instalações elétricas em geral, Oficinas, Lojas, Uso geral em pequenos reparos, Manutenções provisórias, Conserto de eletrodomésticos e aparelhos eletrônicos
    Reforço e proteção em cabos de ferramenta.

    Principais Vantagens:

    - Fita de Uso Geral;
    - Boa isolação térmica e flexibilidade;
    - Resistência U.V;
    - Fácil de aplicar e rasgar.
    Marca Wurth
    Código do Produto 0985181001
    Conteúdo de chumbo <100 PPM
    Tipo de Adesivo Borracha
    Tensão disruptiva Volts 7.000 V
    Resistência ao Calor -10ºC à 90ºC
    Composição Embalagem com 10 Unidades
    Resistência à Voltagem 750 V
    Inflamabilidade <8 S
    Adesão ao Dorso ≥1.5 N/cm
    Adesão ao Aço ≥1.8 N/cm
    Tipo 6 ABNT
    Força de Desenrolamento ≥1.5 N/cm
    Espessura 0.13mm
    Classe C ABNT
    Tração ≥22 N/cm
    Alongamento ≥180%
    Código de barras 4056807703978
    Ficha Técnica Download

    Avaliações do produto

    Seja o primeiro a avaliar este produto!

    Wurth do Brasil Peças de Fixação Ltda. | CPNJ: 43.648.971/0049-08

    Rodovia BR-381 Fernão Dias, KM 483, 350| CEP: 32689-898 | BAIRRO: Distrito Industrial, Jardim Piemont Norte | Betim - MG

    Usamos cookies para melhorar a sua experiência em nossos serviços. Ao utilizar nossos serviços, você concorda com tais condições. Para mais informações, visite nossa Política de Privacidade