Seller Image
Produto adicionado
    Wurth | Cód. 3875650501 Copiado!

    Fita Adesiva de Alumínio 50mm x 30m - Wurth - 3875650501 - Unitário

    Saiba mais detalhes do produto

    Produto Indisponível

    Ops, estamos sem estoque para o produto que você está procurando. Avise-me quando chegar:


    Solicitar orçamento

    Esse produto não está disponível em estoque ou sua compra é exclusivamente por orçamento.

    Quantidade desejada

    Aproveite e compre junto
    Selecione o produto desejado ao lado para adicionar ao seu carrinho
    Descrição Informações técnicas Avaliação

    Informações do produto

    Descrição:

    A Fita Adesiva de Alumínio, possui alta adesividade além de grande resistência. Desenvolvida a partir de alumínio puro, possui baixa elasticidade, resiste à umidade e à maioria de agentes químicos, podendo ser utilizada em aplicações externas e internas. Atua como um isolante térmico, por refletir luz e calor.

    Aplicação:

    - Indicada para proteção de veículos contra riscos de ferramentas e muito utilizadas no processo de desamassamento de chapas (martelinho de ouro);
    - Utilizado no reservatório de ar condicionado, tubulações, acabamentos, refletores de calor para isolamento térmico, blindagem térmica em indústrias, dentre outros.

    Modo de usar:

    - A superfície a ser aplicada deve estar limpa, seca, isenta de pó, óleos ou graxas;
    - Aplique a fita sobre a superfície, pressionando a mesma de maneira uniforme assegurando o contato total com o substrato para evitar o surgimento de bolhas de ar e rugas.

    Principais Vantagens:

    - Alumínio puro na sua composição;
    - Resistência à umidade e a maioria dos agentes químicos;
    - Ótima adesão;
    - Reflete luz e calor;
    - Não deixa resíduos na remoção;
    - Ótimo isolamento térmico.
    Marca Wurth
    Código do Produto 3875650501
    Produtos Associados Estilete Wurth; Desengraxante Universal Eco-w; EPI.
    Espessura 0,07mm
    Cor Alumínio
    Resistência à Tração 21,4Kgf/25mm
    Alongamento 3%
    Resistência a Temperatura Até +90°C
    Código de barras 7891799125066
    Ficha Técnica Download

    Avaliações do produto

    Seja o primeiro a avaliar este produto!

    Wurth do Brasil Peças de Fixação Ltda. | CPNJ: 43.648.971/0049-08

    Rodovia BR-381 Fernão Dias, KM 483, 350| CEP: 32689-898 | BAIRRO: Distrito Industrial, Jardim Piemont Norte | Betim - MG

    Usamos cookies para melhorar a sua experiência em nossos serviços. Ao utilizar nossos serviços, você concorda com tais condições. Para mais informações, visite nossa Política de Privacidade