Descrição | Informações técnicas | Avaliação |
---|
Informações do produto
Descrição do Produto:
A Fita Adesiva de Auto Fusão é uma fita isolante reforçada, possui excelente resistência à cargas elétricas, desgastes físicos como movimentação e tração, além de ser resistente a produtos químicos (exceto os produtos de base ácida ou altamente alcalinos). Fita a base de borracha etilenopropileno (EPR) de cor preta. Aplicações:
- Utilizada para isolamento elétrico de condutores e cabos de alta voltagem;
- Proteção contra umidade em cabos elétricos;
- Revestimento em peças e ferramentas em geral;
- Chicotes automotivos Modo de usar:
- A superfície a ser aplicada deve estar limpa, seca, isenta de pó, óleo ou graxas;
- Para uma boa aderência, deve-se aplicar uma pressão constante e uniforme na fita durante a aplicação;
- A força de adesão total se dá em 24 horas após a aplicação.
Principais Vantagens:
- Fita mais espessa que as fitas isolantes convencionais;
- Maior resistência à temperatura;
- Alta rigidez dielétrica;
- Excelente resistência aos raios UV
A Fita Adesiva de Auto Fusão é uma fita isolante reforçada, possui excelente resistência à cargas elétricas, desgastes físicos como movimentação e tração, além de ser resistente a produtos químicos (exceto os produtos de base ácida ou altamente alcalinos). Fita a base de borracha etilenopropileno (EPR) de cor preta. Aplicações:
- Utilizada para isolamento elétrico de condutores e cabos de alta voltagem;
- Proteção contra umidade em cabos elétricos;
- Revestimento em peças e ferramentas em geral;
- Chicotes automotivos Modo de usar:
- A superfície a ser aplicada deve estar limpa, seca, isenta de pó, óleo ou graxas;
- Para uma boa aderência, deve-se aplicar uma pressão constante e uniforme na fita durante a aplicação;
- A força de adesão total se dá em 24 horas após a aplicação.
Principais Vantagens:
- Fita mais espessa que as fitas isolantes convencionais;
- Maior resistência à temperatura;
- Alta rigidez dielétrica;
- Excelente resistência aos raios UV
Marca | Wurth |
---|---|
Código do Produto | 0985170002 |
Produtos Associados | Fita Isolante; Fita Isolante Líquida; Desengraxante Dielétrico; Limpa Contato |
Espessura | 0,76 +/- 0,08 |
Cor | Preto |
Resistência à Tração | 60N/cm² |
Resistência a Temperatura | +130°C |
Rigidez dielétrica | ≥ 10KV/mm |
Código de barras | 4056807331041 |
Ficha Técnica | Download |