Descrição | Informações técnicas | Avaliação |
---|
Informações do produto
Descrição do Produto:
- Fita Crepe de Uso Geral indicada para mascaramento de pinturas na construção civil, manutenção, funilarias, fixações, proteção, controle e acabamento na aplicação de adesivos e selantes, enfaixamentos, decoração, bricolagem etc. Resistente a temperaturas de até 100°C. Deve ser removida em até 24 horas após aplicação.
Características:
- Fitas impermeáveis, não sofrendo decomposição em contato com água, tintas e solventes;
- Grande poder de aderência evitando migrações das pinturas/aplicações nas extremidades das fitas.
Aplicações:
- Pintura na construção civil, manutenção industrial e predial;
- Pintura automotiva;
- Pintura de móveis;
- Pintura de máquinas e equipamentos;
- Pintura de estruturas metálicas;
- Pintura de pisos;
- Fixações;
- Proteção;
- Enfaixamentos;
- Bricolagem;
- Controle e acabamento na vedação com PU, Silicone e demais selantes.
Restrições de uso:
- Nunca exceder o tempo máximo de aplicação de cada fita sob o risco de permanência de resíduos após sua retirada.
Principais Vantagens:
- Forte adesão inicial;
- Fita resistente à agua, tintas e solventes;
- Facilidade para fazer contornos;
- Resiste até 100ºC;
- Não deixa resíduos de cola na peça.
- Fita Crepe de Uso Geral indicada para mascaramento de pinturas na construção civil, manutenção, funilarias, fixações, proteção, controle e acabamento na aplicação de adesivos e selantes, enfaixamentos, decoração, bricolagem etc. Resistente a temperaturas de até 100°C. Deve ser removida em até 24 horas após aplicação.
Características:
- Fitas impermeáveis, não sofrendo decomposição em contato com água, tintas e solventes;
- Grande poder de aderência evitando migrações das pinturas/aplicações nas extremidades das fitas.
Aplicações:
- Pintura na construção civil, manutenção industrial e predial;
- Pintura automotiva;
- Pintura de móveis;
- Pintura de máquinas e equipamentos;
- Pintura de estruturas metálicas;
- Pintura de pisos;
- Fixações;
- Proteção;
- Enfaixamentos;
- Bricolagem;
- Controle e acabamento na vedação com PU, Silicone e demais selantes.
Restrições de uso:
- Nunca exceder o tempo máximo de aplicação de cada fita sob o risco de permanência de resíduos após sua retirada.
Principais Vantagens:
- Forte adesão inicial;
- Fita resistente à agua, tintas e solventes;
- Facilidade para fazer contornos;
- Resiste até 100ºC;
- Não deixa resíduos de cola na peça.
Marca | Wurth |
---|---|
Código do Produto | 0992311024 |
Faixa de Temperatura Recomendada | até 100ºC |
Espessura total | 0,122 mm |
Comprimento | 50m |
Cor | Bege |
Resistência à Tração | 3 Kgf/cm |
Adesão à Placa de Aço Inox | 225 gf/cm |
Largura | 24mm |
Alongamento à Ruptura | 10 % |
Exposição ao Sol | 24h |
Código de barras | 7891799492878 |
Ficha Técnica | Download |