FRETE GRÁTIS | Utilize o cupom: W-FRETE2503 | *Pedido mínimo de R$ 1500.
Seller Image
Produto adicionado
    Wurth | Cód. 087405002 Copiado!

    Fita Adesiva Silver Tape Preta 50mm x 50m - Wurth - 087405002 - Unitário

    Saiba mais detalhes do produto

    Produto Indisponível

    Ops, estamos sem estoque para o produto que você está procurando. Avise-me quando chegar:


    Solicitar orçamento

    Esse produto não está disponível em estoque ou sua compra é exclusivamente por orçamento.

    Quantidade desejada

    Aproveite e compre junto
    Selecione o produto desejado ao lado para adicionar ao seu carrinho
    Descrição Informações técnicas Avaliação

    Informações do produto

    Descrição do Produto:

    A Fita Silver Tape é uma fita reforçada de múltipla aplicação de alto desempenho, ideal para reparações rápidas e temporárias de tubos, ligação de cabos, vedação de tubulações de ventilação entre outras. Composta de filme de polietileno reforçado com tecido laminado de algodão, possui alta resistência ao rasgo e à tração

    Características:

    - Ideal para reparos rápidos;
    - Excelente para a vedação de tubos de ar;
    - Resistência à tração 46 kgf/cm;
    - Resistência à temperatura de até +60ºC.

    Aplicações:

    - Indicada para reparos diversos, internos e externos;
    - Reparação de tubos;
    - Proteção de tubulações;
    - Marcação e união de cabos;
    - Proteção de bordas e arestas afiadas;
    - Marcação de pisos;
    - Selagem de conduites de ventilação;
    - Reparações temporárias

    Modo de Usar:

    - A superfície a ser aplicada deve estar limpa, seca, isenta de pó, óleo, graxas ou silicones;
    - Aplique a fita sobre a superfície, pressionando a mesma para evitar o surgimento de bolhas de ar e rugas, garantindo sua boa aderência;
    - A força de adesão total é atingida após 24 horas da aplicação;
    - Devem ser feitos testes de aplicação preliminares em superfícies sensíveis (PP, PE, Borrachas) ou superfícies porosas (madeira, pedra)

    Principais Vantagens:

    - Filme de polietileno reforçado com tecido laminado de algodão;
    - Resistência à tração de 46 kgf/cm ;
    - Alta resistência mecânica;
    - Fácil aplicação;
    - Alta resistência à tração.
    Marca Wurth
    Código do Produto 087405002
    Garantia 3 Meses
    Adesão ao Aço 0,70 Kgf/cm
    Espessura 0,27mm
    Cor Preto
    Resistência à Tração 46 Kgf/cm
    Alongamento 25%
    Resistência a Temperatura -5°C até +60°C
    Código de barras 4050641537829
    Ficha Técnica Download

    Avaliações do produto

    Seja o primeiro a avaliar este produto!

    Wurth do Brasil Peças de Fixação Ltda. | CPNJ: 43.648.971/0049-08

    Rodovia BR-381 Fernão Dias, KM 483, 350| CEP: 32689-898 | BAIRRO: Distrito Industrial, Jardim Piemont Norte | Betim - MG

    Usamos cookies para melhorar a sua experiência em nossos serviços. Ao utilizar nossos serviços, você concorda com tais condições. Para mais informações, visite nossa Política de Privacidade