Seller Image
Produto adicionado
    Wurth | Cód. 0985030195 Copiado!

    Fita Veda Rosca 18mm x 50m - Wurth - 0985030195 - Unitário

    Saiba mais detalhes do produto

    Produto Indisponível

    Ops, estamos sem estoque para o produto que você está procurando. Avise-me quando chegar:


    Solicitar orçamento

    Esse produto não está disponível em estoque ou sua compra é exclusivamente por orçamento.

    Quantidade desejada

    Aproveite e compre junto
    Selecione o produto desejado ao lado para adicionar ao seu carrinho
    Descrição Informações técnicas Avaliação

    Informações do produto

    Descrição do Produto:

    Fita veda rosca fabricada 100% em PTFE.

    Características:

    - Material 100% em PTFE;
    - Armazenagem em cartucho plástico;
    - Facilidade de manuseio e aplicação;
    - Alta qualidade; não cria fiapos;
    - Acabamento fino e limpo;
    - Alta eficiência no aperto e vedação de conexões roscadas;
    - Protege contra oxidações e ferrugens;
    - Facilidade de desmontagem das conexões, mesmo após anos de aplicação.

    Aplicações:

    - Indicado para instalação de tubulações em geral, inclusive industriais;
    - Manutenção de conexões roscadas, eliminando vazamentos em canos, torneiras, dutos, mangueiras, etc. Modo de usar ;
    - A superfície a ser aplicada deve estar limpa, seca, isenta de pó, óleos e graxas;
    - Desenrole a fita sobre a rosca, esticando bem a mesma, para garantir sua fixação;
    - Finalize a aplicação sempre com a ponta da fita sobrepondo a própria fita.

    Principais Vantagens:

    - Fita 100% PTFE;
    - Não desfia;
    - Facilidade de manuseio;
    - Não funde com o material a ser montado/roscado.
    Marca Wurth
    Código do Produto 0985030195
    Base do Material 100% PTFE
    Densidade 0,30 g/cm3 +/- 5%
    Espessura Média 0,070mm (+/-0,0015mm)
    Resistência à Tração > 8 MPa
    Resistência à pressão 16 Mpa
    Largura Média 18mm (+/- 0,50mm)
    Resistência a Temperatura -180º C à +270º.C
    Código de barras 4058794696059
    Ficha Técnica Download

    Avaliações do produto

    Seja o primeiro a avaliar este produto!

    Wurth do Brasil Peças de Fixação Ltda. | CPNJ: 43.648.971/0049-08

    Rodovia BR-381 Fernão Dias, KM 483, 350| CEP: 32689-898 | BAIRRO: Distrito Industrial, Jardim Piemont Norte | Betim - MG

    Usamos cookies para melhorar a sua experiência em nossos serviços. Ao utilizar nossos serviços, você concorda com tais condições. Para mais informações, visite nossa Política de Privacidade