Seller Image
Wurth | Cód. 38724255 Copiado!

Fita Adesiva Anti-Aderente com PTFE 25mm x 5m Embalagem com 2 Unidades - Wurth - 38724255 - Kit

Saiba mais detalhes do produto

Produto Indisponível

Ops, estamos sem estoque para o produto que você está procurando. Avise-me quando chegar:


Solicitar orçamento

Esse produto não está disponível em estoque ou sua compra é exclusivamente por orçamento.

Quantidade desejada

Aproveite e compre junto
Selecione o produto desejado ao lado para adicionar ao seu carrinho
Descrição Informações técnicas Avaliação

Informações do produto

Descrição do Produto:

Fita Adesiva Antiaderente, composta por uma fita de tecido de fibra de vidro impregnada com PTFE e com película de silicone no costado.

Características:

- Costado dorso antiaderente, que permite deslizar quando em contato com outros elementos;
- Possui baixo coeficiente de atrito;
- Boa estabilidade dimensional, não deforma;
- Alta resistência à tração/força;
- Boa resistência química;
- Fácil desenrolamento e prática aplicação.

Aplicação:

- Indicado como revestimento de superfícies de trabalho, onde se necessita baixo coeficiente de atrito entre a peça e a superfície;
- Proteção e preservação de tampos e superfícies de maquinários ;
- Reduz o atrito entre peças.

Modo de usar:

- A superfície a ser aplicada deve estar limpa, seca, isenta de pó, óleos ou graxas;
- Remova o papel do costado da fita, deixando o adesivo à mostra;
- Para uma boa aderência, deve-se aplicar uma pressão constante e uniforme na fita durante a aplicação;
- Recomenda-se que sejam feitos testes preliminares para verificar a compatibilidade do adesivo com superfícies sensíveis como plásticos e materiais porosos (madeira, pedra).

Principais Vantagens:

- Fita de tecido com PTFE;
- Excelente resistência mecânica;
- Fácil aplicação;
- Não contamina peças.
Marca Wurth
Código do Produto 38724255
Adesão ao Aço 1,20Kgf/25mm
Produtos Associados Estilete Wurth; Desengraxante Universal Eco-w; Pano Microfibra; Alicate.
Espessura 0,18mm
Resistência à Tração 30Kg/25mm (largura) e 17Kgf/25mm (comprimento)
Composição Embalagem com 2 Unidades
Alongamento 4%
Resistência a Temperatura -73°C a +240°C
Código de barras 7891799271053
Ficha Técnica Download

Avaliações do produto

Seja o primeiro a avaliar este produto!

Wurth do Brasil Peças de Fixação Ltda. | CPNJ: 43.648.971/0049-08

Rodovia BR-381 Fernão Dias, KM 483, 350| CEP: 32689-898 | BAIRRO: Distrito Industrial, Jardim Piemont Norte | Betim - MG

Usamos cookies para melhorar a sua experiência em nossos serviços. Ao utilizar nossos serviços, você concorda com tais condições. Para mais informações, visite nossa Política de Privacidade