FRETE GRÁTIS | Utilize o cupom: W-FRETE2503 | *Pedido mínimo de R$ 1500.
Seller Image
Produto adicionado
    Wurth | Cód. 38724505 Copiado!

    Fita Adesiva Antiaderente com PTFE 50mm x 5m Embalagem com 2 Unidades - Wurth - 38724505 - Kit

    Saiba mais detalhes do produto

    Produto Indisponível

    Ops, estamos sem estoque para o produto que você está procurando. Avise-me quando chegar:


    Solicitar orçamento

    Esse produto não está disponível em estoque ou sua compra é exclusivamente por orçamento.

    Quantidade desejada

    Aproveite e compre junto
    Selecione o produto desejado ao lado para adicionar ao seu carrinho
    Descrição Informações técnicas Avaliação

    Informações do produto

    Descrição do Produto:

    Fita Adesiva Antiaderente, composta por uma fita de tecido de fibra de vidro impregnada com PTFE e com película de silicone no costado.

    Características:

    - Costado dorso antiaderente, que permite deslizar quando em contato com outros elementos;
    - Possui baixo coeficiente de atrito;
    - Boa estabilidade dimensional, não deforma;
    - Alta resistência à tração/força;
    - Boa resistência química;
    - Fácil desenrolamento e prática aplicação.

    Aplicação:

    - Indicado como revestimento de superfícies de trabalho, onde se necessita baixo coeficiente de atrito entre a peça e a superfície;
    - Proteção e preservação de tampos e superfícies de maquinários ;
    - Reduz o atrito entre peças.

    Modo de usar:

    - A superfície a ser aplicada deve estar limpa, seca, isenta de pó, óleos ou graxas;
    - Remova o papel do costado da fita, deixando o adesivo à mostra;
    - Para uma boa aderência, deve-se aplicar uma pressão constante e uniforme na fita durante a aplicação;
    - Recomenda-se que sejam feitos testes preliminares para verificar a compatibilidade do adesivo com superfícies sensíveis como plásticos e materiais porosos (madeira, pedra).

    Principais Vantagens:

    - Fita de tecido com PTFE;
    - Excelente resistência mecânica;
    - Fácil aplicação;
    - Não contamina peças.
    Marca Wurth
    Código do Produto 38724505
    Adesão ao Aço 1,20Kgf/25mm
    Produtos Associados Estilete Wurth; Desengraxante Universal Eco-w; Pano Microfibra; Alicate.
    Espessura 0,18mm
    Resistência à Tração 30Kg/25mm (largura) e 17Kgf/25mm (comprimento)
    Composição Embalagem com 2 Unidades
    Resistência a Temperatura -73°C a +240°C
    Alongamento 4%
    Código de barras 7891799271046
    Ficha Técnica Download

    Avaliações do produto

    Seja o primeiro a avaliar este produto!

    Wurth do Brasil Peças de Fixação Ltda. | CPNJ: 43.648.971/0049-08

    Rodovia BR-381 Fernão Dias, KM 483, 350| CEP: 32689-898 | BAIRRO: Distrito Industrial, Jardim Piemont Norte | Betim - MG

    Usamos cookies para melhorar a sua experiência em nossos serviços. Ao utilizar nossos serviços, você concorda com tais condições. Para mais informações, visite nossa Política de Privacidade