Seller Image
Produto adicionado
    Wurth | Cód. 387219 20 Copiado!

    Fita Adesiva de Tecido de Algodão Impermeável 19mm x 20m - Wurth - 387219 20 - Unitário

    Saiba mais detalhes do produto

    Produto Indisponível

    Ops, estamos sem estoque para o produto que você está procurando. Avise-me quando chegar:


    Solicitar orçamento

    Esse produto não está disponível em estoque ou sua compra é exclusivamente por orçamento.

    Quantidade desejada

    Aproveite e compre junto
    Selecione o produto desejado ao lado para adicionar ao seu carrinho
    Descrição Informações técnicas Avaliação

    Informações do produto

    Descrição:

    Fita adesiva composta com base de tecido de algodão com adesivo transparente à base de borracha e resina de alta resistência mecânica.

    Características:

    - Não propaga chama;
    - Fita de tecido de algodão;
    - Excelente resistência mecânica (tração, torção, vibração e abrasão) ;
    - Fácil aplicação;
    - Retarda a propagação de chama.

    Aplicação:

    - Ideal para chicotes elétricos;
    - Utilizada para isolamentos, fixação e vedação em geral.

    Modo de usar:

    - A superfície a ser aplicada deve estar limpa, seca, isenta de pó, óleos ou graxas;
    - Para uma boa aderência, deve-se aplicar uma pressão constante e uniforme na fita durante a aplicação;
    - Recomenda-se que sejam feitos testes preliminares para verificar a compatibilidade do adesivo com superfícies sensíveis como plásticos e materiais porosos (madeira, pedra).

    Principais Vantagens:

    - Fita de tecido de algodão;
    - Excelente resistência mecânica;
    - Fácil aplicação;
    - Retarda a propagação de chama.
    Marca Wurth
    Código do Produto 387219 20
    Adesão ao Aço 0,6Kgf/25mm
    Produtos Associados Estilete Wurth; Desengraxante Universal Eco-w; Pano Microfibra; Alicate
    Espessura 0,30mm
    Resistência à Tração 8,1Kgf/25min
    Índice de Flamabilidade 2500mm/min
    Resistência a Temperatura Até +92°C
    Código de barras 7891799120955
    Ficha Técnica Download

    Avaliações do produto

    Seja o primeiro a avaliar este produto!

    Wurth do Brasil Peças de Fixação Ltda. | CPNJ: 43.648.971/0049-08

    Rodovia BR-381 Fernão Dias, KM 483, 350| CEP: 32689-898 | BAIRRO: Distrito Industrial, Jardim Piemont Norte | Betim - MG

    Usamos cookies para melhorar a sua experiência em nossos serviços. Ao utilizar nossos serviços, você concorda com tais condições. Para mais informações, visite nossa Política de Privacidade