FRETE GRÁTIS | Utilize o cupom: W-FRETE2503 | *Pedido mínimo de R$ 1500.
Seller Image
Produto adicionado
    Wurth | Cód. 0899800205 Copiado!

    Toalha Absorve Total 60 x 43 x 0,2cm - Wurth - 0899800205 - Unitário

    Saiba mais detalhes do produto

    Produto Indisponível

    Ops, estamos sem estoque para o produto que você está procurando. Avise-me quando chegar:


    Solicitar orçamento

    Esse produto não está disponível em estoque ou sua compra é exclusivamente por orçamento.

    Quantidade desejada

    Aproveite e compre junto
    Selecione o produto desejado ao lado para adicionar ao seu carrinho
    Descrição Informações técnicas Avaliação

    Informações do produto

    Descrição do Produto:

    Toalha extra macia confeccionada com fios de poliéster com alta absorção e retenção de líquidos.

    Características:

    - Evita manchas e resíduos de líquidos;
    - Absorve 3x mais rápido que os panos convencionais;
    - Absorve 50% mais água que os panos convencionais;
    - Alta resistência e durabilidade;
    - Possui tratamento antimofo.

    Aplicação:

    - Superfícies pintadas;
    - Uso doméstico;
    - Veículos, inclusive náuticos;
    - Secagem de pelagens de animais de estimação;
    - Secagem da pele em atividades físicas e esportivas: seca proporcionando refrescância e bem estar.

    Principais Vantagens:

    - Alta resistência;
    - Possui tratamento antimofo;
    - Absorve 3x mais rápido;
    - Absorve 50% mais água que os panos convencionais;
    - Tamanho (64 x 43 centímetros)
    Marca Wurth
    Código do Produto 0899800205
    Garantia 3 Meses
    Medidas 64 x 43cm
    Produtos Associados Flanela ouro Wurth; Shampoo com cera; Pano de microfibra; Desengraxante universal Eco-W
    Cor Amarelo
    Composição Unitário
    Código de barras 4050641297792
    Ficha Técnica Download

    Avaliações do produto

    Seja o primeiro a avaliar este produto!

    Wurth do Brasil Peças de Fixação Ltda. | CPNJ: 43.648.971/0049-08

    Rodovia BR-381 Fernão Dias, KM 483, 350| CEP: 32689-898 | BAIRRO: Distrito Industrial, Jardim Piemont Norte | Betim - MG

    Usamos cookies para melhorar a sua experiência em nossos serviços. Ao utilizar nossos serviços, você concorda com tais condições. Para mais informações, visite nossa Política de Privacidade