Descrição | Informações técnicas | Avaliação |
---|
Informações do produto
Descrição do Produto:
Flanela de limpeza ideal para trabalhos em superfícies metálicas e não metálicas.
Características:
- Não deixa resíduo, não desbota com água durante a lavagem;
- Alta durabilidade;
- Peso: 180 g;
- Composição: 100% algodão;
- Dimensões: 28x38 cm.
Aplicações:
- Superfícies que necessitem de uma limpeza com brilho, tais como: cromadas, metal, plástico e demais superfícies;
- No processo de: ;
- Oficinas mecânicas;
- Funilaria e pintura;
- Lava-rápido;
- Manutenção hoteleira.
Principais Vantagens:
- Não deixa resíduos;
- Não desbota;
- Alta durabilidade.
Flanela de limpeza ideal para trabalhos em superfícies metálicas e não metálicas.
Características:
- Não deixa resíduo, não desbota com água durante a lavagem;
- Alta durabilidade;
- Peso: 180 g;
- Composição: 100% algodão;
- Dimensões: 28x38 cm.
Aplicações:
- Superfícies que necessitem de uma limpeza com brilho, tais como: cromadas, metal, plástico e demais superfícies;
- No processo de: ;
- Oficinas mecânicas;
- Funilaria e pintura;
- Lava-rápido;
- Manutenção hoteleira.
Principais Vantagens:
- Não deixa resíduos;
- Não desbota;
- Alta durabilidade.
Marca | Wurth |
---|---|
Código do Produto | 389081 3 |
Garantia | 3 Meses |
Medidas | 28 x 38cm |
Material | Algodão |
Composição | 10 Unidades |
Código de barras | 7891799207205 |
Ficha Técnica | Download |