FRETE GRÁTIS | Utilize o cupom: W-FRETE2503 | *Pedido mínimo de R$ 1500.
Seller Image
Produto adicionado
    Wurth | Cód. 378029 2 Copiado!

    Pano Branco para Limpeza Leve Embalagem com 50 Unidades - Wurth - 378029 2 - Kit

    Saiba mais detalhes do produto

    Produto Indisponível

    Ops, estamos sem estoque para o produto que você está procurando. Avise-me quando chegar:


    Solicitar orçamento

    Esse produto não está disponível em estoque ou sua compra é exclusivamente por orçamento.

    Quantidade desejada

    Aproveite e compre junto
    Selecione o produto desejado ao lado para adicionar ao seu carrinho
    Descrição Informações técnicas Avaliação

    Informações do produto

    Descrição do Produto:

    Sistema de reparação de pequenos e suaves amassados em carrocerias de veículos através de tecnologia adesiva, sem a necessidade de repintura.

    Certificação:

    - Certificado pela DEKRA - Órgão alemão de certificação dos produtos e processos para inovação e tecnologia automotiva;
    - Certificado pelo CESVI - Centro de Experimentação e Segurança Viária.

    Características:

    - Repara pequenos e médios amassados sem danificar a pintura;
    - Não há necessidade de repintura;
    - Diminui o tempo do reparo liberando rapidamente o veículo;
    - Evita a desmontagem da forração interna do veículo;
    - Possui bastão de cola especial de alta tração para repuxo;
    - Mantém a originalidade do veículo;
    - Alicate Mini Lifter permite regular a intensidade no repuxo da lataria.

    Aplicações:

    - Reparação de carrocerias, martelinho de ouro e blindadouras.

    Principais Vantagens:

    - Mantém a originalidade do veículo;
    - Não é necessário repintar a área reparada;
    - Rápida liberação do veículo.
    Marca Wurth
    Código do Produto 378029 2
    Garantia 3 Meses
    Temperatura de Trabalho -40 a + 120°C
    Tipo de Material 20% Poliéster - 70% Viscose - 10% Polipropileno
    Composição Embalagem com 50 Unidades
    Código de barras 7891799293895
    Ficha Técnica Download

    Avaliações do produto

    Seja o primeiro a avaliar este produto!

    Wurth do Brasil Peças de Fixação Ltda. | CPNJ: 43.648.971/0049-08

    Rodovia BR-381 Fernão Dias, KM 483, 350| CEP: 32689-898 | BAIRRO: Distrito Industrial, Jardim Piemont Norte | Betim - MG

    Usamos cookies para melhorar a sua experiência em nossos serviços. Ao utilizar nossos serviços, você concorda com tais condições. Para mais informações, visite nossa Política de Privacidade