Seller Image
Produto adicionado
    Wurth | Cód. 089061 Copiado!

    Micro Absorber 10kg - Wurth - 089061 - Unitário

    Saiba mais detalhes do produto

    Produto Indisponível

    Ops, estamos sem estoque para o produto que você está procurando. Avise-me quando chegar:


    Solicitar orçamento

    Esse produto não está disponível em estoque ou sua compra é exclusivamente por orçamento.

    Quantidade desejada

    Aproveite e compre junto
    Selecione o produto desejado ao lado para adicionar ao seu carrinho
    Descrição Informações técnicas Avaliação

    Informações do produto

    Descrição do Produto:

    O MICRO ABSORBER absorve qualquer tipo de líquido em superfícies sólidas, evitando acidentes e efetuando uma limpeza rápida e eficiente em caso de derramamento. O produto é formado por grânulos universais com alto poder de absorção; 1quilo do MICRO ABSORBER absorve aproximadamente 1L de óleo. Produto de fácil manuseio, capaz de absorver qualquer tipo de líquido, desde óleo a ácidos e fluídos à base de água, permanece duro mesmo após a absorção.

    Características:

    - Absorve qualquer tipo de líquido;
    - Alto poder de absorção;
    - Fácil manuseio;
    - Mantem sua forma granulada mesmo após absorver líquido;
    - Ação antiderrapante;
    - Produto ecologicamente correto. Aplicações ;
    - Vazamento de líquidos.

    Restrições de uso:

    - Este produto não é recomendado para absorção de ácido fluorídrico.

    Modo de usar:

    - Aplique uma quantidade suficiente para cobrir toda a sujidade do local. Para acelerar a absorção, mexa o produto com a ajuda de uma vassoura ou rodo. Aguarde o tempo necessário para que seja visível a absorção da sujidade, e depois então remova o produto. Se o micro grânulo não estiver saturado, pode ser usado novamente.

    Principais Vantagens:

    - Produto multiuso, pode ser utilizado para absorver desde fluídos a base de água até óleo e bases ácidas;
    - 1Kg do produto absorve até 1L de óleo;
    - Não necessita de ferramenta para aplicação;
    - Mantem sua forma granular mesmo após absorção;
    - Aprovado pelo instituto alemão de ensaios de derrapagem na estrada com o valor de 0%;
    - Não inflamável.
    Marca Wurth
    Código do Produto 089061
    Forma Granulado / Calcinado (queimado)
    Densidade 495 g/l
    Grânulo 18 / 50 Mesh
    Cor Terracotta
    Material Diatomite (Möler)
    Valor SRT (Teste de derrapagem na estrada) 0%
    Código de barras 7891799337599
    Ficha Técnica Download
    FISPQ Download

    Avaliações do produto

    Seja o primeiro a avaliar este produto!

    Wurth do Brasil Peças de Fixação Ltda. | CPNJ: 43.648.971/0049-08

    Rodovia BR-381 Fernão Dias, KM 483, 350| CEP: 32689-898 | BAIRRO: Distrito Industrial, Jardim Piemont Norte | Betim - MG

    Usamos cookies para melhorar a sua experiência em nossos serviços. Ao utilizar nossos serviços, você concorda com tais condições. Para mais informações, visite nossa Política de Privacidade