FRETE GRÁTIS | Utilize o cupom: W-FRETE2503 | *Pedido mínimo de R$ 1500.
Seller Image
Produto adicionado
    Wurth | Cód. 378029 1 Copiado!

    Pano Cinza para Limpeza Pesada Embalagem com 50 Unidades - Wurth - 378029 1 - Kit

    Saiba mais detalhes do produto

    Produto Indisponível

    Ops, estamos sem estoque para o produto que você está procurando. Avise-me quando chegar:


    Solicitar orçamento

    Esse produto não está disponível em estoque ou sua compra é exclusivamente por orçamento.

    Quantidade desejada

    Aproveite e compre junto
    Selecione o produto desejado ao lado para adicionar ao seu carrinho
    Descrição Informações técnicas Avaliação

    Informações do produto

    Descrição do Produto:

    - O Pano para limpeza é indicado para remoção de sujeiras sólidas, pastosas e líquidas, bem como para secar superfícies, dar brilho e polimentos, além de aplicar produtos químicos para limpeza, higiene e sanitização.

    Características:

    - Substitui a estopa sem soltar fios;
    - Maior economia, pois dependendo do uso pode ser reutilizado várias vezes;
    - Necessita de pouco espaço físico para armazenagem, facilitando o controle de consumo;
    - Devido ao grande poder de permeabilidade, transmissibilidade e absorção retém mais a sujeira proporcionando maior economia de produtos de limpeza;
    - Temperatura de trabalho -40ºC a +120ºC;
    - Produzido com algodão e sintéticos que formam uma composição têxtil balanceada e uma estrutura porosa;
    - Absorve rapidamente quaisquer tipos de sujeiras ou líquidos. Pode ser reaproveitado nas outras etapas do serviço de limpezas pesadas;
    - Composição: 70% Algodão - 30% Sintéticos.
    Marca Wurth
    Código do Produto 378029 1
    Garantia 3 Meses
    Temperatura de Trabalho -40 a + 120°C
    Tipo de Material 70% Algodão - 30% Sintéticos
    Composição Embalagem com 50 Unidades
    Código de barras 7891799293901
    Ficha Técnica Download

    Avaliações do produto

    Seja o primeiro a avaliar este produto!

    Wurth do Brasil Peças de Fixação Ltda. | CPNJ: 43.648.971/0049-08

    Rodovia BR-381 Fernão Dias, KM 483, 350| CEP: 32689-898 | BAIRRO: Distrito Industrial, Jardim Piemont Norte | Betim - MG

    Usamos cookies para melhorar a sua experiência em nossos serviços. Ao utilizar nossos serviços, você concorda com tais condições. Para mais informações, visite nossa Política de Privacidade