FRETE GRÁTIS | Utilize o cupom: W-FRETE2503 | *Pedido mínimo de R$ 1500.
Seller Image
Produto adicionado
    Wurth | Cód. 0890050 Copiado!

    Estopa de Polimento 100g Embalagem com 10 Unidades - Wurth - 0890050 - Kit

    Saiba mais detalhes do produto

    Produto Indisponível

    Ops, estamos sem estoque para o produto que você está procurando. Avise-me quando chegar:


    Solicitar orçamento

    Esse produto não está disponível em estoque ou sua compra é exclusivamente por orçamento.

    Quantidade desejada

    Aproveite e compre junto
    Selecione o produto desejado ao lado para adicionar ao seu carrinho
    Descrição Informações técnicas Avaliação

    Informações do produto

    Descrição do Produto:

    Estopa (aglomerado de fios finos e macios de algodão) destinada a limpeza, conservação e polimento de superfícies e limpeza de graxas e resíduos químicos em geral.

    Características:

    - Isenta de goma ou tratamento químico, ;
    - Alto poder de absorção;
    - Peso: 100 g;
    - Composição: Fios finos e macios 100% algodão.

    Aplicações:

    - Limpeza de resíduos em geral, tais como: óleos, graxas, mãos, tintas, adesivos.

    Principais Vantagens:

    - Alto poder de absorção;
    - 100% algodão;
    - Isenta de goma ou tratamento químico.
    Marca Wurth
    Código do Produto 0890050
    Garantia 3 Meses
    Produtos Associados Desengraxante Eco-W; Pano de microfibra; Polidores
    Embalagem 100g
    Material Algodão
    Composição Embalagem com 10 Unidades
    Código de barras 7891799285463
    Ficha Técnica Download

    Avaliações do produto

    Seja o primeiro a avaliar este produto!

    Wurth do Brasil Peças de Fixação Ltda. | CPNJ: 43.648.971/0049-08

    Rodovia BR-381 Fernão Dias, KM 483, 350| CEP: 32689-898 | BAIRRO: Distrito Industrial, Jardim Piemont Norte | Betim - MG

    Usamos cookies para melhorar a sua experiência em nossos serviços. Ao utilizar nossos serviços, você concorda com tais condições. Para mais informações, visite nossa Política de Privacidade