FRETE GRÁTIS | Utilize o cupom: W-FRETE2503 | *Pedido mínimo de R$ 1500.
Seller Image
Produto adicionado
    Wurth | Cód. 0899900117 Copiado!

    Pano de Microfibra 40 x 40 cm Embalagem com 4 Peças - Wurth - 0899900117 - Kit

    Saiba mais detalhes do produto

    Produto Indisponível

    Ops, estamos sem estoque para o produto que você está procurando. Avise-me quando chegar:


    Solicitar orçamento

    Esse produto não está disponível em estoque ou sua compra é exclusivamente por orçamento.

    Quantidade desejada

    Aproveite e compre junto
    Selecione o produto desejado ao lado para adicionar ao seu carrinho
    Descrição Informações técnicas Avaliação

    Informações do produto

    Descrição do Produto:

    Composto por microfibras hidrofílicas e lipofílicas entrelaçadas, o pano de microfibra proporciona uma excelente absorção de água e óleo, removendo com facilidade e rapidez graxas, óleos, poeiras e partículas sólidas, deixando a superfície muito mais limpa que qualquer pano convencional. Sua construção com mais de um tipo de fibra proporciona características de remoção específica, enquanto uma atrai à água a outra remove gordura e poeira.

    Características:

    - Microfibras macias removem e retêm o pó, não apenas espalhando-o;
    - Não arranha;
    - Não mancha;
    - Não risca;
    - Não solta resíduos;
    - Uso a seco;
    - Uso úmido;
    - Longa duração;
    - Lavável;
    - Macio;
    - Toque agradável;
    - Fácil deslizamento.

    Aplicação:

    - Linha automotiva: para limpeza de superfícies, remoção de ceras e para acabamento final do polimento, sem riscar a superfície;
    - Limpeza geral: móveis, vidros, janelas, louças, aço inox, cromados, espelhos, madeira, mármore, equipamentos eletrônicos e de escritórios, monitores de computadores (tela).

    Modo de usar:

    - Utilize-o seco para retirar o pó e dar brilho (o pano é macio e flexível);
    - Umedecer com água para limpar objetos polidos e remover sujeiras difíceis.

    Principais Vantagens:

    - Não arranha;
    - Não mancha;
    - Não risca;
    - Não solta resíduos;
    - Excelente absorção de graxa e óleos.
    Marca Wurth
    Código do Produto 0899900117
    Densidade 260g/m?
    Cor Azul
    Embalagem 4 Unidades
    Tamanho 40 x 40 cm
    Composição 80% Poliéster e 20% Poliamida
    Alongamento 50% (longitudinal) e 63% (transversal)
    Código de barras 4050641711526
    Ficha Técnica Download

    Avaliações do produto

    Seja o primeiro a avaliar este produto!

    Wurth do Brasil Peças de Fixação Ltda. | CPNJ: 43.648.971/0049-08

    Rodovia BR-381 Fernão Dias, KM 483, 350| CEP: 32689-898 | BAIRRO: Distrito Industrial, Jardim Piemont Norte | Betim - MG

    Usamos cookies para melhorar a sua experiência em nossos serviços. Ao utilizar nossos serviços, você concorda com tais condições. Para mais informações, visite nossa Política de Privacidade