FRETE GRÁTIS | Utilize o cupom: W-FRETE2504 | *Pedido mínimo de R$ 1500.
Seller Image
Produto adicionado
    W-Max | Cód. 0893100311 Copiado!

    Descarbonizante W-Max 300ml - W-Max - 0893100311 - Unitário

    Saiba mais detalhes do produto

    Produto Indisponível

    Ops, estamos sem estoque para o produto que você está procurando. Avise-me quando chegar:


    Solicitar orçamento

    Esse produto não está disponível em estoque ou sua compra é exclusivamente por orçamento.

    Quantidade desejada

    Aproveite e compre junto
    Selecione o produto desejado ao lado para adicionar ao seu carrinho
    Descrição Informações técnicas Avaliação

    Informações do produto

    Descrição do Produto:

    O Descarbonizante W-MAX foi formulado para remover de forma rápida e prática depósitos de verniz, borra e carvão do corpo de borboleta, carburador, coletor, válvulas e cabeçote. Proporciona melhor desempenho do veículo, redução do consumo de combustível e redução da emissão de poluentes.

    Características:

    - Limpeza prática e rápida para remoção de goma, laca e carvão de carburadores no corpo de borboleta TBI das partes superiores do motor;
    - Se usado de forma preventiva, ajuda a reduzir o alto nível de poluição e corrige problemas causados pela carbonização;
    - Aplicação rápida e prática.

    Aplicações:

    - Limpeza das partes superiores do motor;
    - Prevenção de problemas causados pela carbonização.

    Restrições de uso:

    - Não utilizar o produto em veículos que possuam elevado consumo de óleo lubrificante e/ou folga na bronzina.

    Modo de usar:

    - Deixe o motor em funcionamento até atingir a temperatura normal de trabalho de 90°C;
    - Desconecte a mangueira do filtro de ar da entrada do TBI ou carburador, com o motor do veículo em marcha lenta;
    - Pulverize o produto pausadamente na entrada do TBI ou carburador, até obter a limpeza e descarbonização desejada.

    Principais Vantagens:

    - Melhor desempenho do motor do veículo;
    - Redução no consumo de combustível;
    - Redução na emissão de gases poluentes;
    - Não precisa de equipamentos e máquinas para a aplicação.
    Marca W-Max
    Código do Produto 0893100311
    Densidade 0,830g/ml
    Tonalidade Incolor, Levemente Amarelado
    Odor aromático
    Solubilidade Insolúvel em água
    Estado Físico Líquido premido
    Código de barras 7891799447489
    Ficha Técnica Download
    FISPQ Download

    Avaliações do produto

    Seja o primeiro a avaliar este produto!

    Wurth do Brasil Peças de Fixação Ltda. | CPNJ: 43.648.971/0049-08

    Rodovia BR-381 Fernão Dias, KM 483, 350| CEP: 32689-898 | BAIRRO: Distrito Industrial, Jardim Piemont Norte | Betim - MG

    Usamos cookies para melhorar a sua experiência em nossos serviços. Ao utilizar nossos serviços, você concorda com tais condições. Para mais informações, visite nossa Política de Privacidade