FRETE GRÁTIS | Utilize o cupom: W-FRETE2504 | *Pedido mínimo de R$ 1500.
Seller Image
Produto adicionado
    W-Max | Cód. 5986318161 Copiado!

    Silicone Neutro Alta Temp W-Max Preto 60g Embalagem com 20 Unidades - W-Max - 5986318161 - Kit

    Saiba mais detalhes do produto

    Produto Indisponível

    Ops, estamos sem estoque para o produto que você está procurando. Avise-me quando chegar:


    Solicitar orçamento

    Esse produto não está disponível em estoque ou sua compra é exclusivamente por orçamento.

    Quantidade desejada

    Aproveite e compre junto
    Selecione o produto desejado ao lado para adicionar ao seu carrinho
    Descrição Informações técnicas Avaliação

    Informações do produto

    Descrição do Produto:

    O Silicone Neutro Alta Temperatura W-MAX é um silicone de cura neutra monocomponente formador de juntas para as mais diversas aplicações na área mecânica. Alta flexibilidade e resistência à temperatura, sendo estável para trabalhos constantes em até 280ºC, com picos curtos de 343ºC. Produto de cura neutra, não oxida sensores e partes internas dos componentes onde é utilizado. Cura à temperatura ambiente e forma uma junta de silicone flexível e resistente, substituindo as juntas convencionais.

    Características:

    - Produto monocomponente;
    - Cura neutra, não oxida as partes metálicas;
    - Alta estabilidade térmica;
    - Permanentemente flexível.

    Aplicações:

    - Ideal para cárter de óleo, tampa de válvula, tampa e cárter de transmissão;
    - Carcaças de bombas d´água e óleo;
    - Caixa de câmbio;
    - Coletor de admissão e escapamento.

    Restrições de Uso:

    - Não é indicado para uso em peças imersas em gasolina, água ou óleo;
    - Este produto não substitui as juntas espaçadoras.

    Modo de Usar:

    - Limpe e seque a superfície, removendo gorduras e pó com o Desengraxante Express;
    - Não utilize gasolina ou querosene para a limpeza das peças;
    - Utilize a tampinha para romper o lacre da bisnaga;
    - Rosqueie o bico aplicador no tubo;
    - Corte o bico na largura desejada em um ângulo de 45°;
    - Monte as partes antes que o silicone forme película;
    - Aperte adequadamente os parafusos e remova o excesso de produto.

    Principais Vantagens:

    - Prática aplicação;
    - Silicone cura neutra;
    - Odor quase neutro;
    - Não oxida sensores e partes internas;
    - Resiste à temperatura de 315ºC;
    - Forma uma junta flexível;
    - Resiste a diversas intempéries climáticas;
    - Rápida formação de película (8 a 20 minutos).
    Marca W-Max
    Código do Produto 5986318161
    Tipo de Cura neutra
    Máxima Folga 6mm
    Densidade 1,02
    Cor Preto
    Elongação >300%
    Tempo de Cura 24 horas
    Temperatura de Aplicação +5ºC a +45ºC
    Estado Físico Pastoso
    Tempo de formação de pele 8 – 20min
    Resistência máxima à Temperatura 343ºC
    Módulo de Elasticidade >0,5MPa
    Dureza Shore A 25 - 30
    Odor Característico
    Componentes Voláteis <5%
    Resistência a Temperatura -62ºC a +315ºC
    Código de barras 7891799475864
    Ficha Técnica Download

    Avaliações do produto

    Seja o primeiro a avaliar este produto!

    Wurth do Brasil Peças de Fixação Ltda. | CPNJ: 43.648.971/0049-08

    Rodovia BR-381 Fernão Dias, KM 483, 350| CEP: 32689-898 | BAIRRO: Distrito Industrial, Jardim Piemont Norte | Betim - MG

    Usamos cookies para melhorar a sua experiência em nossos serviços. Ao utilizar nossos serviços, você concorda com tais condições. Para mais informações, visite nossa Política de Privacidade