FRETE GRÁTIS | Utilize o cupom: W-FRETE2503 | *Pedido mínimo de R$ 1500.
Seller Image
Produto adicionado
    Wurth | Cód. 0892191401 Copiado!

    Selante PU 40 Construção Cinza 400g Embalagem com 12 Unidades - Wurth - 0892191401 - Kit

    Saiba mais detalhes do produto

    Produto Indisponível

    Ops, estamos sem estoque para o produto que você está procurando. Avise-me quando chegar:


    Solicitar orçamento

    Esse produto não está disponível em estoque ou sua compra é exclusivamente por orçamento.

    Quantidade desejada

    Aproveite e compre junto
    Selecione o produto desejado ao lado para adicionar ao seu carrinho
    Descrição Informações técnicas Avaliação

    Informações do produto

    Descrição do Produto:

    O PU Construção é um adesivo monocomponente base de poliuretano modificado, livre de solventes, com excelente pega inicial e força elástica. Produto desenvolvido para colagens e vedações na maioria dos materiais utilizados na construção civil e na indústria. Tem grande resistência à intempéries e pode ser aplicado em interiores e exteriores.

    Características:

    - Fácil aplicação e alta resistência;
    - Não escorre, podendo ser aplicado na vertical;
    - Quando curado, adere quimicamente ao substrato, conservando a elasticidade permanente;
    - Aderência em diversos substratos lisos ou porosos, como granito, concreto, ferro, madeira;
    - Alta resistência à intempéries;
    - Aceita aplicação de pinturas posteriores e verniz poliuretano;
    - Produto não corrosivo e inodoro;
    - Resistente a temperaturas entre - 40 ºC e + 90 ºC;
    - Capacidade de movimentação da junta em até 25%.

    Aplicações:

    - Juntas de dilatação vertical para estruturas ou préfabricados em concreto;
    - Juntas de vedação para granito, concreto, madeira e metais;
    - Para selar juntas de dilatação em concreto tanto vertical como horizontal como por exemplo: pisos de concreto, juntas de fachadas, parapeitos de varandas, juntas de conexão (ao redor de janelas e portas, revestimentos de metal e concreto pré-moldado) assim como juntas em madeira e estrutura metálica;
    - Recomenda-se a aplicação em juntas de dilatação em conjunto com tarucel para evitar contato tri-lateral. Restrição de uso ;
    - Não é recomendado para colagens estruturais e aquários;
    - Não deve ser aplicado em imersão contínua em água, em ambientes com cloro, piscinas e spas;
    - Não aplicar o produto em materiais que transpiram óleo ou que sejam vulcanizados com enxofre;
    - Não é recomendado o uso para envidraçamento de sacadas.

    Principais Vantagens:

    - Excelente aderência em diversos materiais;
    - Elasticidade permanente;
    - Aceita pintura após acabado;
    - Não escorre;
    - Não corrosivo.
    Marca Wurth
    Código do Produto 0892191401
    Capacidade de Movimentação 25%
    Dureza Shore A 40 3
    Formação de película 10 - 30 min
    Validade 15 Meses
    Cor Cinza
    Composição Embalagem com 12 Unidades
    Módulo 100% à 25C 0,65
    Resistência Máxima após 7 dias da aplicação
    Condições de Cura Umidade do ar
    Velocidade de Cura 3 mm / 24h
    Resistência à Tração 0,94 (Mpa)
    Resistência ao rasgo 3,80 (Mpa)
    Resistência ao Envelhecimento 5 anos
    Composição Química Polímero hibrido
    Alongamento até 200%
    Código de barras 7891799449018
    Ficha Técnica Download
    FISPQ Download

    Avaliações do produto

    Seja o primeiro a avaliar este produto!

    Wurth do Brasil Peças de Fixação Ltda. | CPNJ: 43.648.971/0049-08

    Rodovia BR-381 Fernão Dias, KM 483, 350| CEP: 32689-898 | BAIRRO: Distrito Industrial, Jardim Piemont Norte | Betim - MG

    Usamos cookies para melhorar a sua experiência em nossos serviços. Ao utilizar nossos serviços, você concorda com tais condições. Para mais informações, visite nossa Política de Privacidade