Descrição | Informações técnicas | Avaliação |
---|
Informações do produto
Descrição do Produto:
Adesivo totalmente transparente, universal, elástico, ideal para colagens e vedações que fiquem visíveis. Produto de alta resistência, livre de solvente que reúne todas as propriedades mecânicas de vedação e colagem.
Características:
- Totalmente transparente;
- Alta adesividade e flexibilidade;
- Fácil aplicação;
- Isento de solventes;
- Não ataca ou agride materiais;
- Não contrai e nem expande de volume;
- Não forma bolhas na aplicação;
- Excelente resistência UV, intemperismo e envelhecimento. Não amarela*;
- Não escorre;
- Resistente a produtos químicos;
- Não permite a proliferação de fungo e bolor
Aplicações:
- Pode ser usado para colagens e vedações, tanto no interior como no exterior;
- Juntas de Conexão de vidro e estruturas metálicas;
- Reparação de cerâmica e mosaicos em azulejos e/ou vidros;
- Vedação de cozinhas e banheiros;
- Colagem de vidros decorativos e espelhos;
- Adere em diversos materiais como, metal, alumínio, vidro, plástico, madeira, entre outros.
Restrições de Uso:
- Não utilizar para juntas de dilatação de concreto;
- Não utilizar para colagens estruturais;
- Não utilizar em aquários;
- Não adere em PP, PE, PTFE e acrílico.
Modo de Usar:
- As superfícies de aplicação devem estar limpas e firmes;
- Recomenda-se umidificar a superfície antes da aplicação;
- Cortar a ponta do cartucho;
- Cortar o bico aplicador em um ângulo de 45º para produzir a espessura do cordão desejada;
- Rosquear o bico no cartucho aplicador e colocar na pistola aplicadora;
- Aplique o adesivo no local desejado;
- Após o posicionamento final, aplicar pressão sobre a aplicação durante pelo menos 55 minutos. Após este tempo a peça poderá ser movimentada, porém não pode receber carga;
- A cura total é de 24 horas, podendo variar em função do clima, da quantidade de adesivo e do peso das peças a serem fixadas.
Principais Vantagens:
- Totalmente transparente;
- Não amarela;
- Colagem Rápida;
- Adesão em áreas úmidas;
- Resistência U.V.
Adesivo totalmente transparente, universal, elástico, ideal para colagens e vedações que fiquem visíveis. Produto de alta resistência, livre de solvente que reúne todas as propriedades mecânicas de vedação e colagem.
Características:
- Totalmente transparente;
- Alta adesividade e flexibilidade;
- Fácil aplicação;
- Isento de solventes;
- Não ataca ou agride materiais;
- Não contrai e nem expande de volume;
- Não forma bolhas na aplicação;
- Excelente resistência UV, intemperismo e envelhecimento. Não amarela*;
- Não escorre;
- Resistente a produtos químicos;
- Não permite a proliferação de fungo e bolor
Aplicações:
- Pode ser usado para colagens e vedações, tanto no interior como no exterior;
- Juntas de Conexão de vidro e estruturas metálicas;
- Reparação de cerâmica e mosaicos em azulejos e/ou vidros;
- Vedação de cozinhas e banheiros;
- Colagem de vidros decorativos e espelhos;
- Adere em diversos materiais como, metal, alumínio, vidro, plástico, madeira, entre outros.
Restrições de Uso:
- Não utilizar para juntas de dilatação de concreto;
- Não utilizar para colagens estruturais;
- Não utilizar em aquários;
- Não adere em PP, PE, PTFE e acrílico.
Modo de Usar:
- As superfícies de aplicação devem estar limpas e firmes;
- Recomenda-se umidificar a superfície antes da aplicação;
- Cortar a ponta do cartucho;
- Cortar o bico aplicador em um ângulo de 45º para produzir a espessura do cordão desejada;
- Rosquear o bico no cartucho aplicador e colocar na pistola aplicadora;
- Aplique o adesivo no local desejado;
- Após o posicionamento final, aplicar pressão sobre a aplicação durante pelo menos 55 minutos. Após este tempo a peça poderá ser movimentada, porém não pode receber carga;
- A cura total é de 24 horas, podendo variar em função do clima, da quantidade de adesivo e do peso das peças a serem fixadas.
Principais Vantagens:
- Totalmente transparente;
- Não amarela;
- Colagem Rápida;
- Adesão em áreas úmidas;
- Resistência U.V.
Marca | Wurth |
---|---|
Código do Produto | 0892412901 |
Módulo a 100% | 0,8 Mpa |
Densidade | 1,02 +/- 0,03 g/cm3 |
Dureza | Shore A |
Formação de película | > 35 min |
Cor | Incolor |
Tempo de Cura | 2-3 mm /24h |
Resistência à Tração | > 1 Mpa |
Odor | Característico |
Temperatura de Aplicação | +5ºC à +35º |
Alongamento | 350% |
Estado Físico | Pastoso |
Composição Química | Híbrido modificado |
Código de barras | 7891799444648 |
Ficha Técnica | Download |
FISPQ | Download |