Descrição | Informações técnicas | Avaliação |
---|
Informações do produto
Descrição do Produto:
Adesivo à base de polímero híbrido modificado, especial para a colagem, fixação e vedação de aço galvanizado, alumínio, concreto, argamassa, cerâmica, telha de fibrocimento e madeira.
Características:
- Adesão inicial rápida;
- Pode ser aplicado até mesmo sob chuva, estancando vazamentos e goteiras imediatamente;
- Movimentação da peça após 15 min da aplicação;
- Suporta 150kgs após cura total;
- Isento de solventes e isocianato;
- Alta resistência UV;
- Resistência ao envelhecimento;
- Excelente flexibilidade.
Aplicações:
- Calhas, rufos, telhas, pingadeiras galvanizadas, madeiras, metal, plásticos e fibrocimento. Restrições de uso ;
- Não utilizar para juntas de dilatação ;
- Não utilizar para colagens estruturais.
Principais Vantagens:
- Colagem Rápida;
- Adesão em áreas úmidas;
- Resistência U.V;
- Alta resistência à cargas.
Adesivo à base de polímero híbrido modificado, especial para a colagem, fixação e vedação de aço galvanizado, alumínio, concreto, argamassa, cerâmica, telha de fibrocimento e madeira.
Características:
- Adesão inicial rápida;
- Pode ser aplicado até mesmo sob chuva, estancando vazamentos e goteiras imediatamente;
- Movimentação da peça após 15 min da aplicação;
- Suporta 150kgs após cura total;
- Isento de solventes e isocianato;
- Alta resistência UV;
- Resistência ao envelhecimento;
- Excelente flexibilidade.
Aplicações:
- Calhas, rufos, telhas, pingadeiras galvanizadas, madeiras, metal, plásticos e fibrocimento. Restrições de uso ;
- Não utilizar para juntas de dilatação ;
- Não utilizar para colagens estruturais.
Principais Vantagens:
- Colagem Rápida;
- Adesão em áreas úmidas;
- Resistência U.V;
- Alta resistência à cargas.
Marca | Wurth |
---|---|
Código do Produto | 0892327281 |
Densidade | 1,71 +/- 0,03 g/cm3 |
Dureza | Shore A |
Formação de película | > 15 min |
Cor | Branco |
Tempo de Cura | 2-3 mm /24h |
Composição | Embalagem com 6 Unidades |
Temperatura de Aplicação | +5ºC à +35ºC |
Estado Físico | Pastoso |
Resistência à Tração | > 1 Mpa |
Odor | Característico |
Resistência a Temperatura | -40ºC à +90ºC |
Alongamento | 150% |
Composição Química | Polímero híbrido modificado |
Código de barras | 7891799449001 |
Ficha Técnica | Download |