FRETE GRÁTIS | Utilize o cupom: W-FRETE2503 | *Pedido mínimo de R$ 1500.
Seller Image
Produto adicionado
    Wurth | Cód. 0892162002 Copiado!

    Selante Acrílico para Fissuras Branco 5kg - Wurth - 0892162002 - Unitário

    Saiba mais detalhes do produto

    Produto Indisponível

    Ops, estamos sem estoque para o produto que você está procurando. Avise-me quando chegar:


    Solicitar orçamento

    Esse produto não está disponível em estoque ou sua compra é exclusivamente por orçamento.

    Quantidade desejada

    Aproveite e compre junto
    Selecione o produto desejado ao lado para adicionar ao seu carrinho
    Descrição Informações técnicas Avaliação

    Informações do produto

    Características:

    Selante acrílico é um vedante a base de água sem cheiro e de alta flexibilidade. Usado para selagem de trincas e vãos em material de construção, metal, madeira, PVC, esquadrias de alumínio, reparo da parede como um enchimento, isolamento. Forma película entre 15 e 60 minutos, dependendo da umidade relativa do ar. Compatível com concreto, PVC, alvenaria, pedras, cerâmicas, madeiras, alumínios, vidros e gesso acartonado. Pode ser lixado e pintado após curado.

    Aplicações:

    Indicado para uso em sanitários, envidraçamentos, juntas, rachaduras e fissuras. Para vedação de juntas de dilatação e fissuras, em paredes e tetos, internos e externos. Vedação de esquadrias de alumínio, de madeira e juntas de pré- moldados.

    Modo de usar:

    As superfícies devem, estar limpas, livres de poeiras, óleos e graxas. Isole a área a ser vedada com fita crepe. Fure o lacre da bisnaga com a tampa. Aplique sobre as superfícies. Dê o acabamento necessário com o produto ainda úmido, utilizando uma espátula (item não incluso). Remova a fita crepe logo após o acabamento. A cura de um cordão de 2mm dá-se em 24 horas. Proteja contra ação de chuva por 8 horas após a aplicação. Aceita pintura, após curado, de tintas a base de água. Indica-se que seja feito um teste prévio de compatibilidade da tinta com o selante.

    Restrição ao uso:

    não usar o produto como adesivo/selante estrutural, em contato direto com líquidos, em contato com solventes durante a cura, em aplicações submetidas a deformações físicas, para vedação de aquários e reservatórios de água potável. Precauções: Verificar informações na
    Marca Wurth
    Código do Produto 0892162002
    Cura 2mm/24h
    Densidade 1,64g/cm³
    Encolhimento 29%
    Formação de película
    Elongação ≥ 100%
    Resistência ao Rompimento ≥ 0,1 MPa
    Temperatura de Aplicação -5 a 35ºC
    Composição Química Acrílica
    Resistência a Temperatura -10 a +80°C
    Código de barras 4046777064346
    Ficha Técnica Download
    FISPQ Download

    Avaliações do produto

    Seja o primeiro a avaliar este produto!

    Wurth do Brasil Peças de Fixação Ltda. | CPNJ: 43.648.971/0049-08

    Rodovia BR-381 Fernão Dias, KM 483, 350| CEP: 32689-898 | BAIRRO: Distrito Industrial, Jardim Piemont Norte | Betim - MG

    Usamos cookies para melhorar a sua experiência em nossos serviços. Ao utilizar nossos serviços, você concorda com tais condições. Para mais informações, visite nossa Política de Privacidade