Descrição | Informações técnicas | Avaliação |
---|
Informações do produto
Descrição do Produto:
A Expanfix Pro é uma espuma de poliuretano monocomponente, pronta para uso, de alta qualidade e de auto expansão, para instalações e isolamentos. Este produto cura e expande em contato com a água e com a umidade do ar. A EXPANFIX PRO apresenta uma estrutura homogênea, com excelente capacidade de expansão e elevada resistência ao desgaste, ao frio e a maioria dos produtos químicos. É formulado com gases livres de CFC, que são completamente inofensivos à camada de ozônio.
Características:
- Excelente adesão em todos os materiais (exceto PE, PP, PTFE e silicones);
- Rendimento aproximado de 30 à 35 litros;
- Elevados benefícios no isolamento acústico e térmico;
- Grande poder de enchimento;
- Excelente estabilidade dimensional. Não tem contração de volume nem expansão posterior a cura;
- A espuma após curada resiste à temperaturas entre -30ºC até +80ºC;
- Classe de inflamabilidade (DIN 4102): B3.
Aplicações:
- A Expanfix Pro garante uma excelente adesão em concreto, porcelanato, madeira, telha, metais, poliestireno e uma grande variedade de plásticos como PVC rígido;
- Colagem e montagem de batentes de portas e janelas;
- Enchimento de pequenas rachaduras e cavidades;
- Fixação e calafetagem de elementos de telhado (chapas, união de telhas);
- Isolamento acústico e térmico;
- Colagem de tubos à alvenaria na fase de instalação;
- Otimização de isolamento térmico em instalações refrigeradas;
- Fixação de quadros de energia e caixas de luz.
Restrições de Uso:
- Não é recomendada a aplicação em locais de imersão prolongada em água;
- Não utilizar sobre PE, PP, PTFE e silicones (não adere);
- A espuma após aplicada deve ser protegida da radiação U.V. Para esse efeito, pode ser pintada ou ser aplicada uma camada de vedantes (MS Polímero / Silicone).
Principais Vantagens:
- Livre de CFC;
- Sem contração ou exansão após cura;
- Cura rápida;
- Resistencia à temperatura de -30ºC ~ +80ºC;
- Alto poder de enchimento;
- Excelente capacidade de isolamento térmico e acústico;
- Atende a norma NBR 8537 - Espuma flexível de poliuretano.
Modo de Usar:
- As superfícies devem estar limpas isentas de oleosidade e sujeira;
- Antes da aplicação do produto, a superfície dever ser umedecida;
- Agitar a lata energicamente durante 30 segundos, no mínimo;
- Rosqueie o bico aplicador na válvula (incluso), rosqueando na lata (no caso da Expanfix Manual), ou coloque a lata na pistola, rosqueando (no caso da Expanfix Gun);
- A lata deve estar na vertical, com a válvula para baixo para melhor aplicação. A quantidade de espuma a sair da lata deve ser regulada pela pressão exercida na válvula ou na pistola;
- A qualidade e o volume de expansão, dependem muito da umidade relativa do ar. É recomendado umidificar o local onde a espuma será aplicada (por exemplo utilizando um pulverizador) para uma melhor aplicação e resultado final do produto. Caso a umidade relativa do ar seja inferior à 35%, é aconselhável intensiva pulverização no local da aplicação;
- A temperatura ideal de aplicação é de +5ºC a +35ºC;
- Em caso de espaços superiores à 5cm, é recomendável o enchimento com a espuma em camadas de aproximadamente 2 cm. Importante umedecer a cada camada aplicada;
- O tempo de espera entre aplicações não pode ser superior a 15-30 minutos, dependendo da temperatura ambiente;
- Encher a cavidade em aproximadamente 65% do seu volume, uma vez que a espuma irá expandir;
- Agite constantemente a lata durante a operação;
- A espuma seca à superfície entre 10 a 12 minutos, pode ser cortada em 25 minutos e fica completamente curada após 1 a 3 horas;
- A espuma úmida pode ser retirada aplicando o Limpador de Espuma de PU. Se já curada pode ser retirada através de meios mecânicos;
- Para a manutenção e conservação da pistola aplicadora, rosquear o Limpador de Espuma de PU, e acionar o gatilho algumas vezes para que a pistola seja limpa por completo. Informações de segurança, limpeza e manuseio do produto ;
- Após o uso total do produto, não reutilizar a embalagem ;
- Embalagem em spray. Gás sob pressão. Não perfure o frasco ou use o produto em contato com chama;
- Produto facilmente inflamável. Quando exposto a uma fonte de calor, o frasco poderá explodir;
- Evite a inalação do produto durante a aplicação;
- Não comer, beber ou fumar durante o manuseio do produto;
- Utilizar os EPI’s indicados para a aplicação;
- Evitar qualquer contato com os olhos. Evitar o contato com a pele. Não ingerir;
- Informações mais detalhadas poderão ser obtidas na ficha de segurança do produto através do site www.wurth.com.br/produtos. Condições de armazenamento e prazo de validade ;
- Armazenar as latas na posição vertical com a válvula sempre para cima;
- Manter o produto fechado e em sua embalagem original;
- Armazenar ao abrigo de sol, chuva e longe de fontes de ignição, faíscas e chamas;
- Mantenha fora do alcance de crianças e animais;
- Não armazenar junto a alimentos, bebidas ou medicamentos, mesmo os destinados a animais;
- Não armazenar em local com umidade excessiva e com temperatura superior a +50°C;
- Validade: 12 meses a partir da data de fabricação.
A Expanfix Pro é uma espuma de poliuretano monocomponente, pronta para uso, de alta qualidade e de auto expansão, para instalações e isolamentos. Este produto cura e expande em contato com a água e com a umidade do ar. A EXPANFIX PRO apresenta uma estrutura homogênea, com excelente capacidade de expansão e elevada resistência ao desgaste, ao frio e a maioria dos produtos químicos. É formulado com gases livres de CFC, que são completamente inofensivos à camada de ozônio.
Características:
- Excelente adesão em todos os materiais (exceto PE, PP, PTFE e silicones);
- Rendimento aproximado de 30 à 35 litros;
- Elevados benefícios no isolamento acústico e térmico;
- Grande poder de enchimento;
- Excelente estabilidade dimensional. Não tem contração de volume nem expansão posterior a cura;
- A espuma após curada resiste à temperaturas entre -30ºC até +80ºC;
- Classe de inflamabilidade (DIN 4102): B3.
Aplicações:
- A Expanfix Pro garante uma excelente adesão em concreto, porcelanato, madeira, telha, metais, poliestireno e uma grande variedade de plásticos como PVC rígido;
- Colagem e montagem de batentes de portas e janelas;
- Enchimento de pequenas rachaduras e cavidades;
- Fixação e calafetagem de elementos de telhado (chapas, união de telhas);
- Isolamento acústico e térmico;
- Colagem de tubos à alvenaria na fase de instalação;
- Otimização de isolamento térmico em instalações refrigeradas;
- Fixação de quadros de energia e caixas de luz.
Restrições de Uso:
- Não é recomendada a aplicação em locais de imersão prolongada em água;
- Não utilizar sobre PE, PP, PTFE e silicones (não adere);
- A espuma após aplicada deve ser protegida da radiação U.V. Para esse efeito, pode ser pintada ou ser aplicada uma camada de vedantes (MS Polímero / Silicone).
Principais Vantagens:
- Livre de CFC;
- Sem contração ou exansão após cura;
- Cura rápida;
- Resistencia à temperatura de -30ºC ~ +80ºC;
- Alto poder de enchimento;
- Excelente capacidade de isolamento térmico e acústico;
- Atende a norma NBR 8537 - Espuma flexível de poliuretano.
Modo de Usar:
- As superfícies devem estar limpas isentas de oleosidade e sujeira;
- Antes da aplicação do produto, a superfície dever ser umedecida;
- Agitar a lata energicamente durante 30 segundos, no mínimo;
- Rosqueie o bico aplicador na válvula (incluso), rosqueando na lata (no caso da Expanfix Manual), ou coloque a lata na pistola, rosqueando (no caso da Expanfix Gun);
- A lata deve estar na vertical, com a válvula para baixo para melhor aplicação. A quantidade de espuma a sair da lata deve ser regulada pela pressão exercida na válvula ou na pistola;
- A qualidade e o volume de expansão, dependem muito da umidade relativa do ar. É recomendado umidificar o local onde a espuma será aplicada (por exemplo utilizando um pulverizador) para uma melhor aplicação e resultado final do produto. Caso a umidade relativa do ar seja inferior à 35%, é aconselhável intensiva pulverização no local da aplicação;
- A temperatura ideal de aplicação é de +5ºC a +35ºC;
- Em caso de espaços superiores à 5cm, é recomendável o enchimento com a espuma em camadas de aproximadamente 2 cm. Importante umedecer a cada camada aplicada;
- O tempo de espera entre aplicações não pode ser superior a 15-30 minutos, dependendo da temperatura ambiente;
- Encher a cavidade em aproximadamente 65% do seu volume, uma vez que a espuma irá expandir;
- Agite constantemente a lata durante a operação;
- A espuma seca à superfície entre 10 a 12 minutos, pode ser cortada em 25 minutos e fica completamente curada após 1 a 3 horas;
- A espuma úmida pode ser retirada aplicando o Limpador de Espuma de PU. Se já curada pode ser retirada através de meios mecânicos;
- Para a manutenção e conservação da pistola aplicadora, rosquear o Limpador de Espuma de PU, e acionar o gatilho algumas vezes para que a pistola seja limpa por completo. Informações de segurança, limpeza e manuseio do produto ;
- Após o uso total do produto, não reutilizar a embalagem ;
- Embalagem em spray. Gás sob pressão. Não perfure o frasco ou use o produto em contato com chama;
- Produto facilmente inflamável. Quando exposto a uma fonte de calor, o frasco poderá explodir;
- Evite a inalação do produto durante a aplicação;
- Não comer, beber ou fumar durante o manuseio do produto;
- Utilizar os EPI’s indicados para a aplicação;
- Evitar qualquer contato com os olhos. Evitar o contato com a pele. Não ingerir;
- Informações mais detalhadas poderão ser obtidas na ficha de segurança do produto através do site www.wurth.com.br/produtos. Condições de armazenamento e prazo de validade ;
- Armazenar as latas na posição vertical com a válvula sempre para cima;
- Manter o produto fechado e em sua embalagem original;
- Armazenar ao abrigo de sol, chuva e longe de fontes de ignição, faíscas e chamas;
- Mantenha fora do alcance de crianças e animais;
- Não armazenar junto a alimentos, bebidas ou medicamentos, mesmo os destinados a animais;
- Não armazenar em local com umidade excessiva e com temperatura superior a +50°C;
- Validade: 12 meses a partir da data de fabricação.
Marca | Wurth |
---|---|
Código do Produto | 0892188020 |
Secagem | Polimerização por umidade |
Formação de película | 10 ~ 12 min, 7 ~ 15 min |
Encolhimento | Nenhum |
Cor | Champagne |
Estrutura Celular | 60 ~ 65% celular abertas |
Classe de Resistência ao Fogo | B3 DIN 4102 |
Consistência | Espuma estável |
Resistência a Temperatura | -30ºC ~ +80ºC |
Composição Química | Poliuretano |
Gravidade Especifica | 14 ~ 17 kg/m3 |
Código de barras | 4058794093438 |
Ficha Técnica | Download |
FISPQ | Download |