FRETE GRÁTIS | Utilize o cupom: W-FRETE2503 | *Pedido mínimo de R$ 1500.
Seller Image
Produto adicionado
    Wurth | Cód. 0892188510 Copiado!

    Espuma de Poliuretano Expanfix Pro Manual 500ml - Wurth - 0892188510 - Unitário

    Saiba mais detalhes do produto

    Produto Indisponível

    Ops, estamos sem estoque para o produto que você está procurando. Avise-me quando chegar:


    Solicitar orçamento

    Esse produto não está disponível em estoque ou sua compra é exclusivamente por orçamento.

    Quantidade desejada

    Aproveite e compre junto
    Selecione o produto desejado ao lado para adicionar ao seu carrinho
    Descrição Informações técnicas Avaliação

    Informações do produto

    Descrição do Produto:

    A Expanfix Pro é uma espuma de poliuretano monocomponente, pronta para uso, de alta qualidade e de auto expansão, para instalações e isolamentos. Este produto cura e expande em contato com a água e com a umidade do ar. A EXPANFIX PRO apresenta uma estrutura homogênea, com excelente capacidade de expansão e elevada resistência ao desgaste, ao frio e a maioria dos produtos químicos. É formulado com gases livres de CFC, que são completamente inofensivos à camada de ozônio.

    Características:

    - Excelente adesão em todos os materiais (exceto PE, PP, PTFE e silicones);
    - Rendimento aproximado de 30 à 35 litros;
    - Elevados benefícios no isolamento acústico e térmico;
    - Grande poder de enchimento;
    - Excelente estabilidade dimensional. Não tem contração de volume nem expansão posterior a cura;
    - A espuma após curada resiste à temperaturas entre -30ºC até +80ºC;
    - Classe de inflamabilidade (DIN 4102): B3.

    Aplicações:

    - A Expanfix Pro garante uma excelente adesão em concreto, porcelanato, madeira, telha, metais, poliestireno e uma grande variedade de plásticos como PVC rígido;
    - Colagem e montagem de batentes de portas e janelas;
    - Enchimento de pequenas rachaduras e cavidades;
    - Fixação e calafetagem de elementos de telhado (chapas, união de telhas);
    - Isolamento acústico e térmico;
    - Colagem de tubos à alvenaria na fase de instalação;
    - Otimização de isolamento térmico em instalações refrigeradas;
    - Fixação de quadros de energia e caixas de luz.

    Restrições de Uso:

    - Não é recomendada a aplicação em locais de imersão prolongada em água;
    - Não utilizar sobre PE, PP, PTFE e silicones (não adere);
    - A espuma após aplicada deve ser protegida da radiação U.V. Para esse efeito, pode ser pintada ou ser aplicada uma camada de vedantes (MS Polímero / Silicone).

    Principais Vantagens:

    - Livre de CFC;
    - Sem contração ou exansão após cura;
    - Cura rápida;
    - Resistencia à temperatura de -30ºC ~ +80ºC;
    - Alto poder de enchimento;
    - Excelente capacidade de isolamento térmico e acústico;
    - Atende a norma NBR 8537 - Espuma flexível de poliuretano.

    Modo de Usar:

    - As superfícies devem estar limpas isentas de oleosidade e sujeira;
    - Antes da aplicação do produto, a superfície dever ser umedecida;
    - Agitar a lata energicamente durante 30 segundos, no mínimo;
    - Rosqueie o bico aplicador na válvula (incluso), rosqueando na lata (no caso da Expanfix Manual), ou coloque a lata na pistola, rosqueando (no caso da Expanfix Gun);
    - A lata deve estar na vertical, com a válvula para baixo para melhor aplicação. A quantidade de espuma a sair da lata deve ser regulada pela pressão exercida na válvula ou na pistola;
    - A qualidade e o volume de expansão, dependem muito da umidade relativa do ar. É recomendado umidificar o local onde a espuma será aplicada (por exemplo utilizando um pulverizador) para uma melhor aplicação e resultado final do produto. Caso a umidade relativa do ar seja inferior à 35%, é aconselhável intensiva pulverização no local da aplicação;
    - A temperatura ideal de aplicação é de +5ºC a +35ºC;
    - Em caso de espaços superiores à 5cm, é recomendável o enchimento com a espuma em camadas de aproximadamente 2 cm. Importante umedecer a cada camada aplicada;
    - O tempo de espera entre aplicações não pode ser superior a 15-30 minutos, dependendo da temperatura ambiente;
    - Encher a cavidade em aproximadamente 65% do seu volume, uma vez que a espuma irá expandir;
    - Agite constantemente a lata durante a operação;
    - A espuma seca à superfície entre 10 a 12 minutos, pode ser cortada em 25 minutos e fica completamente curada após 1 a 3 horas;
    - A espuma úmida pode ser retirada aplicando o Limpador de Espuma de PU. Se já curada pode ser retirada através de meios mecânicos;
    - Para a manutenção e conservação da pistola aplicadora, rosquear o Limpador de Espuma de PU, e acionar o gatilho algumas vezes para que a pistola seja limpa por completo. Informações de segurança, limpeza e manuseio do produto ;
    - Após o uso total do produto, não reutilizar a embalagem ;
    - Embalagem em spray. Gás sob pressão. Não perfure o frasco ou use o produto em contato com chama;
    - Produto facilmente inflamável. Quando exposto a uma fonte de calor, o frasco poderá explodir;
    - Evite a inalação do produto durante a aplicação;
    - Não comer, beber ou fumar durante o manuseio do produto;
    - Utilizar os EPI’s indicados para a aplicação;
    - Evitar qualquer contato com os olhos. Evitar o contato com a pele. Não ingerir;
    - Informações mais detalhadas poderão ser obtidas na ficha de segurança do produto através do site www.wurth.com.br/produtos. Condições de armazenamento e prazo de validade ;
    - Armazenar as latas na posição vertical com a válvula sempre para cima;
    - Manter o produto fechado e em sua embalagem original;
    - Armazenar ao abrigo de sol, chuva e longe de fontes de ignição, faíscas e chamas;
    - Mantenha fora do alcance de crianças e animais;
    - Não armazenar junto a alimentos, bebidas ou medicamentos, mesmo os destinados a animais;
    - Não armazenar em local com umidade excessiva e com temperatura superior a +50°C;
    - Validade: 12 meses a partir da data de fabricação.
    Marca Wurth
    Código do Produto 0892188510
    Secagem Polimerização por umidade
    Encolhimento Nenhum
    Formação de película 10 ~ 12 min, 7 ~ 15 min
    Cor Champagne
    Estrutura Celular 60 ~ 65% celular abertas
    Classe de Resistência ao Fogo B3 DIN 4102
    Consistência Espuma estável
    Composição Química Poliuretano
    Resistência a Temperatura -30ºC ~ +80ºC
    Gravidade Especifica 14 ~ 17 kg/m3
    Código de barras 4058794093407
    Ficha Técnica Download
    FISPQ Download

    Avaliações do produto

    Seja o primeiro a avaliar este produto!

    Wurth do Brasil Peças de Fixação Ltda. | CPNJ: 43.648.971/0049-08

    Rodovia BR-381 Fernão Dias, KM 483, 350| CEP: 32689-898 | BAIRRO: Distrito Industrial, Jardim Piemont Norte | Betim - MG

    Usamos cookies para melhorar a sua experiência em nossos serviços. Ao utilizar nossos serviços, você concorda com tais condições. Para mais informações, visite nossa Política de Privacidade