Descrição | Informações técnicas | Avaliação |
---|
Informações do produto
Descrição do Produto:
O Prego líquido é um adesivo e selante monocomponente a base acrílica de alta adesividade, fácil aplicação, que repele a água após a cura e aceita pintura. Descarta a necessidade de furar, parafusar ou pregar, evitando sujeira e bagunça na aplicação.
Características:
- Não mancha os substratos;
- Resiste aos raios U.V;
- Produto adesivo extraforte;
- Monocomponente;
- A base de água;
- Alta viscosidade;
- Adere em diferentes tipos de materiais;
- Aceita pintura após curado;
- Repele a água;
- Necessita que uma das superfícies seja porosa.
Aplicação:
- Indicado para colagem, vedação e preenchimento em diferentes materiais como cerâmica, mármore, granito, concreto, madeira, MDF, aglomerado, taco, papel, sancas, rosetas, plástico, gesso, vidro, porcelana, aço, zinco, cobre, alumínio, etc;
- Indicado para colagens com necessidade de resistência a altas/médias cargas e movimentação como rodapés, roda tetos, esquadrias, arremates, rosetas, placas decorativas, placas de gesso, molduras, perfis, etc.
Restrições de uso:
- Não aplicar sobre superfícies aquecidas;
- Não é indicado para vedação de aquários;
- Não utilizar como adesivo estrutural;
- Não aplicar sobre superfície molhada;
- Não utilizar para colar duas superfícies lisas.
Principais Vantagens:
- Adesivo extra forte;
- Fácil aplicação;
- Não escorre;
- Adesivo multiuso;
- Oferece ótimo acabamento.
O Prego líquido é um adesivo e selante monocomponente a base acrílica de alta adesividade, fácil aplicação, que repele a água após a cura e aceita pintura. Descarta a necessidade de furar, parafusar ou pregar, evitando sujeira e bagunça na aplicação.
Características:
- Não mancha os substratos;
- Resiste aos raios U.V;
- Produto adesivo extraforte;
- Monocomponente;
- A base de água;
- Alta viscosidade;
- Adere em diferentes tipos de materiais;
- Aceita pintura após curado;
- Repele a água;
- Necessita que uma das superfícies seja porosa.
Aplicação:
- Indicado para colagem, vedação e preenchimento em diferentes materiais como cerâmica, mármore, granito, concreto, madeira, MDF, aglomerado, taco, papel, sancas, rosetas, plástico, gesso, vidro, porcelana, aço, zinco, cobre, alumínio, etc;
- Indicado para colagens com necessidade de resistência a altas/médias cargas e movimentação como rodapés, roda tetos, esquadrias, arremates, rosetas, placas decorativas, placas de gesso, molduras, perfis, etc.
Restrições de uso:
- Não aplicar sobre superfícies aquecidas;
- Não é indicado para vedação de aquários;
- Não utilizar como adesivo estrutural;
- Não aplicar sobre superfície molhada;
- Não utilizar para colar duas superfícies lisas.
Principais Vantagens:
- Adesivo extra forte;
- Fácil aplicação;
- Não escorre;
- Adesivo multiuso;
- Oferece ótimo acabamento.
Marca | Wurth |
---|---|
Código do Produto | 0892180051 |
Densidade | 1,62 +/- 0,03g/cm³ |
Formação de película | 30-60 min (25ºC e 50% Umidade relativa) |
Cor | Branco |
Tempo de Cura | (25ºC e 50% Umidade relativa) 2mm/24hrs |
Resistência à carga | 600kg |
Odor | Característico |
Temperatura de Aplicação | -5 ° C a +35 ° C |
Estado Físico | Pastoso |
Resistência a Temperatura | -20 ° C a +80 ° C |
Gravidade Especifica | (kg/m3) 14 ~ 17 |
Composição Química | Acrílica |
Código de barras | 7891799448912 |
Ficha Técnica | Download |
FISPQ | Download |