FRETE GRÁTIS | Utilize o cupom: W-FRETE2502 | *Pedido mínimo de R$ 1500.
Seller Image
Produto adicionado
    Wurth | Cód. 07000011 Copiado!

    Martelo de Inércia com 4 Pontas - Wurth - 07000011 - Unitário

    Saiba mais detalhes do produto

    Produto Indisponível

    Ops, estamos sem estoque para o produto que você está procurando. Avise-me quando chegar:


    Solicitar orçamento

    Esse produto não está disponível em estoque ou sua compra é exclusivamente por orçamento.

    Quantidade desejada

    Aproveite e compre junto
    Selecione o produto desejado ao lado para adicionar ao seu carrinho
    Descrição Informações técnicas Avaliação

    Informações do produto

    Descrição do Produto:

    Ferramenta para recuperação da lataria de veículos sem a necessidade de desmontagem da peça.

    Características:

    - Haste fabricada em aço carbono e punho deslizante em ferro fundido;
    - 4 pontas fabricadas em aço 1045;
    - Peso: 8,5kg.

    Aplicação:

    - Alinhamento de carroceria, regulagem do batente da porta, acerto de para-lamas, frente, traseira e caixa de ar. Modo de usar ;
    - Identificar e rosquear no martelo de inércia a ponteira que melhor se encaixa na peça a ser desamassada;
    - Através de golpes dinâmicos no punho deslizante, tracionar a peça a ser desamassada nivelando-a o máximo possível.

    Principais Vantagens:

    - Acompanha 4 pontas;
    - Executa todas as operações sem a remoção da peça do veículo;
    - Redução de tempo no serviço.
    Marca Wurth
    Código do Produto 07000011
    Produtos Associados Martelo de funileiro; Projetor de perfil; Boinas para polimento; Arame de solda
    Composição Acompanha 4 Pontas
    Características Haste Fabricada em Aço Carbono, Punho em Ferro Fundido e Pontas em Aço 1045
    Código de barras 7891799212742
    Ficha Técnica Download

    Avaliações do produto

    Seja o primeiro a avaliar este produto!

    Wurth do Brasil Peças de Fixação Ltda. | CPNJ: 43.648.971/0049-08

    Rodovia BR-381 Fernão Dias, KM 483, 350| CEP: 32689-898 | BAIRRO: Distrito Industrial, Jardim Piemont Norte | Betim - MG

    Usamos cookies para melhorar a sua experiência em nossos serviços. Ao utilizar nossos serviços, você concorda com tais condições. Para mais informações, visite nossa Política de Privacidade