Descrição | Informações técnicas | Avaliação |
---|
Informações do produto
Descrição do Produto:
Jogo de chaves de alta qualidade para operações de aperto e desaperto de parafusos.
Características:
- Cabo ergonômico bicomponente que proporciona maior conforto e maior transmissão de força;
- Haste fabricada em aço com tratamento térmico, alta resistência à torção e com acabamento niquelado, alta resistência à corrosão;
- Encaixe sextavado na base da haste para encaixe da chave fixa;
- Ponta black point com tratamento de Cromo Molibdênio Vanadium que proporciona maior resistência;
- Atende as Normas: DIN 52664ª, ISO 2380 (Fenda). DIN 5260-PH, ISO 8764 (Philips).
Restrições de uso:
- Nunca utilize chaves como alavanca, talhadeira ou para provocar descargas elétricas;
- Nunca bata na ferramenta com martelos ou marretas;
- Nunca tente aumentar o torque de uma chave utilizando um alicate;
- Nunca utilize chave de fenda em parafuso de cabeça philips.
Principais Vantagens:
- Cabo ergonômico, maior conforto e maior transmissão de força;
- Encaixe para chave fixa, que auxilia na transmissão de força;
- Ponta black point com tratamento de Cromo Molibdênio Vanadium que proporciona maior resistência.
Jogo de chaves de alta qualidade para operações de aperto e desaperto de parafusos.
Características:
- Cabo ergonômico bicomponente que proporciona maior conforto e maior transmissão de força;
- Haste fabricada em aço com tratamento térmico, alta resistência à torção e com acabamento niquelado, alta resistência à corrosão;
- Encaixe sextavado na base da haste para encaixe da chave fixa;
- Ponta black point com tratamento de Cromo Molibdênio Vanadium que proporciona maior resistência;
- Atende as Normas: DIN 52664ª, ISO 2380 (Fenda). DIN 5260-PH, ISO 8764 (Philips).
Restrições de uso:
- Nunca utilize chaves como alavanca, talhadeira ou para provocar descargas elétricas;
- Nunca bata na ferramenta com martelos ou marretas;
- Nunca tente aumentar o torque de uma chave utilizando um alicate;
- Nunca utilize chave de fenda em parafuso de cabeça philips.
Principais Vantagens:
- Cabo ergonômico, maior conforto e maior transmissão de força;
- Encaixe para chave fixa, que auxilia na transmissão de força;
- Ponta black point com tratamento de Cromo Molibdênio Vanadium que proporciona maior resistência.
Marca | Wurth |
---|---|
Código do Produto | 0613421055 |
Garantia | 3 Meses |
Medidas | 1,0 x 5,5 x 100mm |
Produtos Associados | Parafusos; Porcas; Chave combinada POWERDRIVE; Rost Off |
Cabo | 96/31mm |
Ponta | Cromo Molibdênio Vanadium |
Tipo de Cabo | Bicomponente |
Norma | DIN 52664ª, ISO 2380 |
Código de barras | 4038898271420 |
Ficha Técnica | Download |