FRETE GRÁTIS | Utilize o cupom: W-FRETE2502 | *Pedido mínimo de R$ 1500.
Seller Image
Produto adicionado
    Wurth | Cód. 061394226 Copiado!

    Jogo de Chaves Fenda/Philips Zebra com 6 Peças - Wurth - 061394226 - Unitário

    Saiba mais detalhes do produto

    Produto Indisponível

    Ops, estamos sem estoque para o produto que você está procurando. Avise-me quando chegar:


    Solicitar orçamento

    Esse produto não está disponível em estoque ou sua compra é exclusivamente por orçamento.

    Quantidade desejada

    Aproveite e compre junto
    Selecione o produto desejado ao lado para adicionar ao seu carrinho
    Descrição Informações técnicas Avaliação

    Informações do produto

    Descrição do Produto:

    Jogo de chaves de alta qualidade para operações de aperto e desaperto de parafusos.

    Características:

    - Cabo ergonômico bicomponente que proporciona maior conforto e maior transmissão de força;
    - Haste fabricada em aço com tratamento térmico, alta resistência à torção e com acabamento niquelado, alta resistência à corrosão;
    - Encaixe sextavado na base da haste para encaixe da chave fixa;
    - Ponta black point com tratamento de Cromo Molibdênio Vanadium que proporciona maior resistência;
    - Atende as Normas: DIN 52664ª, ISO 2380 (Fenda). DIN 5260-PH, ISO 8764 (Philips).

    Restrições de uso:

    - Nunca utilize chaves como alavanca, talhadeira ou para provocar descargas elétricas;
    - Nunca bata na ferramenta com martelos ou marretas;
    - Nunca tente aumentar o torque de uma chave utilizando um alicate;
    - Nunca utilize chave de fenda em parafuso de cabeça philips.

    Principais Vantagens:

    - Cabo ergonômico, maior conforto e maior transmissão de força;
    - Encaixe para chave fixa, que auxilia na transmissão de força;
    - Ponta black point com tratamento de Cromo Molibdênio Vanadium que proporciona maior resistência.
    Marca Wurth
    Código do Produto 061394226
    Garantia 3 Meses
    Medidas Fenda
    Produtos Associados Parafusos; Porcas; Chave combinada POWERDRIVE; Rost Off
    Ponta Cromo Molibdênio Vanadium
    Tipo de Cabo Bicomponente
    Composição 6 Peças
    Código de barras 4038898272113
    Ficha Técnica Download

    Avaliações do produto

    Seja o primeiro a avaliar este produto!

    Wurth do Brasil Peças de Fixação Ltda. | CPNJ: 43.648.971/0049-08

    Rodovia BR-381 Fernão Dias, KM 483, 350| CEP: 32689-898 | BAIRRO: Distrito Industrial, Jardim Piemont Norte | Betim - MG

    Usamos cookies para melhorar a sua experiência em nossos serviços. Ao utilizar nossos serviços, você concorda com tais condições. Para mais informações, visite nossa Política de Privacidade