Descrição | Informações técnicas | Avaliação |
---|
Informações do produto
Descrição do Produto:
Chave canhão com sextavado interno. Ideal para operações de aperto e desaperto de parafusos e porcas.
Características:
- Cabo fabricado em borracha termoplástica (TPR) e polipropileno (PP), resistente a temperaturas entre -40ºC e +85ºC;
- Haste redonda fabricada em aço Cromo-Vanádio (SAE 6150) com tratamento térmico. Dureza 40HRc;
- Acabamento polido com resistência à corrosão;
- Ferramenta sem isolamento elétrico.
Restrições de uso:
- Nunca utilize chaves como alavanca, talhadeira ou para provocar descargas elétricas;
- Nunca utilize acessórios para prolongamento da ferramenta;
- Nunca bata na ferramenta com martelos ou marretas;
- Nunca tente aumentar o torque de uma chave utilizando um alicate;
- Sempre utilize a chave adequada para cada tamanho de parafuso;
- Nunca utilizar a ferramenta em redes energizadas.
Principais Vantagens:
- Cabo ergonômico, ótima empunhadura;
- Cabo em borracha termoplástica (TPR);
- Haste em aço Cromo-Vanádio com tratamento térmico.
Chave canhão com sextavado interno. Ideal para operações de aperto e desaperto de parafusos e porcas.
Características:
- Cabo fabricado em borracha termoplástica (TPR) e polipropileno (PP), resistente a temperaturas entre -40ºC e +85ºC;
- Haste redonda fabricada em aço Cromo-Vanádio (SAE 6150) com tratamento térmico. Dureza 40HRc;
- Acabamento polido com resistência à corrosão;
- Ferramenta sem isolamento elétrico.
Restrições de uso:
- Nunca utilize chaves como alavanca, talhadeira ou para provocar descargas elétricas;
- Nunca utilize acessórios para prolongamento da ferramenta;
- Nunca bata na ferramenta com martelos ou marretas;
- Nunca tente aumentar o torque de uma chave utilizando um alicate;
- Sempre utilize a chave adequada para cada tamanho de parafuso;
- Nunca utilizar a ferramenta em redes energizadas.
Principais Vantagens:
- Cabo ergonômico, ótima empunhadura;
- Cabo em borracha termoplástica (TPR);
- Haste em aço Cromo-Vanádio com tratamento térmico.
Marca | Wurth |
---|---|
Código do Produto | 0715311125 |
Torque | 46,2 N.m |
Produtos Associados | Parafusos; Chaves combinadas; Alicates; Luvas |
Acabamento | Niquelado/ Cromado |
Cabo | Cabo fabricado em borracha termoplástica (TPR) e polipropileno (PP). |
Comprimento da Haste | 125mm |
Medida | 11mm |
Haste | Haste redonda fabricada em cromo-vanádio |
Código de barras | 7891799382599 |
Ficha Técnica | Download |