FRETE GRÁTIS | Utilize o cupom: W-FRETE2502 | *Pedido mínimo de R$ 1500.
Seller Image
Produto adicionado
    Wurth | Cód. 0715430100 Copiado!

    Chave Torx Grip T-30 x 100mm - Wurth - 0715430100 - Unitário

    Saiba mais detalhes do produto

    Produto Indisponível

    Ops, estamos sem estoque para o produto que você está procurando. Avise-me quando chegar:


    Solicitar orçamento

    Esse produto não está disponível em estoque ou sua compra é exclusivamente por orçamento.

    Quantidade desejada

    Aproveite e compre junto
    Selecione o produto desejado ao lado para adicionar ao seu carrinho
    Descrição Informações técnicas Avaliação

    Informações do produto

    Descrição do Produto:

    Chave perfil TX ideal para operações de aperto e desaperto de parafusos com encaixe torx interno.

    Características:

    - Cabo fabricado em borracha termoplástica (TPR) e polipropileno (PP), resistente a temperaturas entre -40°C e +85°C;
    - Haste redonda fabricada em aço Cromo-Vanádio (SAE 6150) com tratamento térmico. Dureza 48HRc;
    - Acabamento polido com resistência à corrosão;
    - Ferramenta sem isolamento elétrico;
    - Ponta magnética.

    Restrições de uso:

    - Nunca utilize chaves como alavanca, talhadeira ou para provocar descargas elétricas;
    - Nunca utilize acessórios para aumento de torque;
    - Nunca bata na ferramenta com martelos ou marretas;
    - Nunca tente aumentar o torque de uma chave utilizando um alicate;
    - Sempre utilize a chave adequada para cada tamanho de parafuso;
    - Nunca utilizar a ferramenta em redes energizadas.

    Principais Vantagens:

    - Cabo em borracha termoplástica (TPR);
    - Ótima empunhadura;
    - Haste em aço Cromo-Vanádio com tratamento térmico.
    Marca Wurth
    Código do Produto 0715430100
    Torque 30 N.m
    Cabo Cabo fabricado em borracha termoplástica (TPR) e polipropileno (PP).
    Produtos Associados Parafusos; Caixa de ferramentas; Jogo de chaves TX tipo canivete; Rost Off
    Acabamento Niquelado/ Cromado
    Comprimento da Haste 100mm
    Medida T-30
    Haste Haste redonda fabricada em cromo-vanádio
    Código de barras 7891799382223
    Ficha Técnica Download

    Avaliações do produto

    Seja o primeiro a avaliar este produto!

    Wurth do Brasil Peças de Fixação Ltda. | CPNJ: 43.648.971/0049-08

    Rodovia BR-381 Fernão Dias, KM 483, 350| CEP: 32689-898 | BAIRRO: Distrito Industrial, Jardim Piemont Norte | Betim - MG

    Usamos cookies para melhorar a sua experiência em nossos serviços. Ao utilizar nossos serviços, você concorda com tais condições. Para mais informações, visite nossa Política de Privacidade