Descrição | Informações técnicas | Avaliação |
---|
Informações do produto
Descrição do Produto:
Chave de fenda reta VDE1 com isolamento elétrico até 1000V em corrente alternada e 1500V em corrente contínua. Ideal para operações de aperto e desaperto de parafusos em redes energizadas e instalações industriais. Características:
- Certificação VDE1 ;
- Cabo fabricado em borracha termoplástica (TPR) e polipropileno (PP), resistente a temperaturas entre -40°C e +85°C;
- Haste redonda fabricada em aço Cromo-Vanádio (SAE 6150) com tratamento térmico. Dureza 50HRc;
- Atende a norma europeia EN 60900 e a norma brasileira NR102 ;
- Ponta magnética;
- Acabamento fosfatizado. Restrições de uso ;
- Nunca utilize chaves como alavanca, talhadeira ou para provocar descargas elétricas;
- Nunca utilize acessórios para dar mais torque à chave, pode danificar a mesma;
- Nunca bata na ferramenta com martelos ou marretas;
- Nunca tente aumentar o torque de uma chave utilizando um alicate;
- Sempre utilize a chave adequada para cada tamanho de parafuso;
- Nunca utilize chave de fenda em parafuso de cabeça Philips
Principais Vantagens:
- Certificação VDE;
- Isolamento elétrico até 1000V para correntes alternadas;
- Cabo em borracha termoplástica (TPR);
- Cabo ergonômico, ótima empunhadura.
Chave de fenda reta VDE1 com isolamento elétrico até 1000V em corrente alternada e 1500V em corrente contínua. Ideal para operações de aperto e desaperto de parafusos em redes energizadas e instalações industriais. Características:
- Certificação VDE1 ;
- Cabo fabricado em borracha termoplástica (TPR) e polipropileno (PP), resistente a temperaturas entre -40°C e +85°C;
- Haste redonda fabricada em aço Cromo-Vanádio (SAE 6150) com tratamento térmico. Dureza 50HRc;
- Atende a norma europeia EN 60900 e a norma brasileira NR102 ;
- Ponta magnética;
- Acabamento fosfatizado. Restrições de uso ;
- Nunca utilize chaves como alavanca, talhadeira ou para provocar descargas elétricas;
- Nunca utilize acessórios para dar mais torque à chave, pode danificar a mesma;
- Nunca bata na ferramenta com martelos ou marretas;
- Nunca tente aumentar o torque de uma chave utilizando um alicate;
- Sempre utilize a chave adequada para cada tamanho de parafuso;
- Nunca utilize chave de fenda em parafuso de cabeça Philips
Principais Vantagens:
- Certificação VDE;
- Isolamento elétrico até 1000V para correntes alternadas;
- Cabo em borracha termoplástica (TPR);
- Cabo ergonômico, ótima empunhadura.
Marca | Wurth |
---|---|
Código do Produto | 0716208175 |
Acabamento | Niquelado/ Cromado |
Cabo | Cabo fabricado em borracha termoplástica (TPR) e polipropileno (PP). |
Produtos Associados | Parafusos; Porcas; Alicate VDE; Limpa contato |
Comprimento da Haste | 175mm |
Medida | 8mm (diâmetro haste) |
Capacidade | 1000V |
Haste | Haste redonda fabricada em cromo-vanádio |
Código de barras | 7891799382339 |