FRETE GRÁTIS | Utilize o cupom: W-FRETE2503 | *Pedido mínimo de R$ 1500.
Seller Image
Produto adicionado
    Wurth | Cód. 06136322 Copiado!

    Chave Philips Isolada VDE PH2 x 4” - Wurth - 06136322 - Unitário

    Saiba mais detalhes do produto

    Produto Indisponível

    Ops, estamos sem estoque para o produto que você está procurando. Avise-me quando chegar:


    Solicitar orçamento

    Esse produto não está disponível em estoque ou sua compra é exclusivamente por orçamento.

    Quantidade desejada

    Aproveite e compre junto
    Selecione o produto desejado ao lado para adicionar ao seu carrinho
    Descrição Informações técnicas Avaliação

    Informações do produto

    Descrição do Produto:

    Chave de fenda cruzada VDE com acionamento Philips® e isolamento elétrico até 1000V em corrente alternada e 1500V em corrente contínua. Ideal para operações de aperto e desaperto de parafusos em redes energizadas e instalações industriais.

    Características:

    - Certificação VDE;
    - Cabo ergonômico bicomponente que proporciona maior conforto e transmissão de força;
    - Ponta conforme DIN 5260-PH, ISO 8764-PH;
    - Atende as normas DIN 7438, IEC 900, EN 60900 e a norma brasileira NR 10;
    - Ferramenta com isolamento elétrico. Restrições de uso ;
    - Nunca utilizar chaves como alavanca, talhadeira ou para provocar descargas elétricas;
    - Nunca utilizar acessórios para aumento de torque;
    - Nunca bater na ferramenta com martelos ou marretas;
    - Nunca tentar aumentar o torque de uma chave utilizando um alicate;
    - Sempre utilizar a chave adequada para cada tamanho de parafuso.

    Principais Vantagens:

    - Certificação VDE;
    - Cabo ergonômico com ótima empunhadura.
    Marca Wurth
    Código do Produto 06136322
    Garantia 3 Meses
    Cabo Cabo fabricado em borracha termoplástica (TPR) e polipropileno (PP).
    Produtos Associados Parafusos; Fita Isolante; Alicate VDE; Limpa contato
    Acabamento Niquelado/ Cromado
    Comprimento da Haste 100mm
    Ponta PH2
    Tamanho 106/35mm (cabo), 4” (chave)
    Capacidade 1000V
    Haste Haste redonda fabricada em cromo-vanádio
    Código de barras 7891799269456
    Ficha Técnica Download

    Avaliações do produto

    Seja o primeiro a avaliar este produto!

    Wurth do Brasil Peças de Fixação Ltda. | CPNJ: 43.648.971/0049-08

    Rodovia BR-381 Fernão Dias, KM 483, 350| CEP: 32689-898 | BAIRRO: Distrito Industrial, Jardim Piemont Norte | Betim - MG

    Usamos cookies para melhorar a sua experiência em nossos serviços. Ao utilizar nossos serviços, você concorda com tais condições. Para mais informações, visite nossa Política de Privacidade