FRETE GRÁTIS | Utilize o cupom: W-FRETE2502 | *Pedido mínimo de R$ 1500.
Seller Image
Produto adicionado
    Wurth | Cód. 071532 001 Copiado!

    Jogo Chave Hexagonal Allen em "L" Longa Milímetro com 8 Peças - Wurth - 071532 001 - Unitário

    Saiba mais detalhes do produto

    Produto Indisponível

    Ops, estamos sem estoque para o produto que você está procurando. Avise-me quando chegar:


    Solicitar orçamento

    Esse produto não está disponível em estoque ou sua compra é exclusivamente por orçamento.

    Quantidade desejada

    Aproveite e compre junto
    Selecione o produto desejado ao lado para adicionar ao seu carrinho
    Descrição Informações técnicas Avaliação

    Informações do produto

    Descrição do Produto:

    Ferramenta desenvolvida para operações de aperto e desaperto em parafusos com sextavado interno (allen®).

    Características:

    - Fabricada em Cromo-Vanádio;
    - Acabamento superficial enegrecido de têmpera;
    - Atende às normas ISO 2963 para ferramentas métricas e ASME B 18.3 para ferramentas polegadas.

    Restrições de Uso:

    - Nunca utilizar chaves como alavanca, talhadeira ou para provocar descargas elétricas;
    - Nunca utilizar acessórios para aumento de torque;
    - Nunca bater na ferramenta com martelos ou marretas;
    - Nunca tentar aumentar o torque de uma chave utilizando um alicate;
    - Sempre utilizar a chave adequada para cada tamanho de parafuso;
    - Nunca utilizar a ferramenta em redes energizadas.
    Marca Wurth
    Código do Produto 071532 001
    Garantia 3 Meses
    Medidas 3.0, 4.0, 5.0, 6.0, 7.0, 8.0, 10.0 e 12.0mm
    Acabamento Acabamento superficial enegrecido de têmpera
    Normas ISO 2963 e ASME B 18.3
    Material Aço Cromo Vanádio
    Código de barras 7891799024000
    Ficha Técnica Download

    Avaliações do produto

    Seja o primeiro a avaliar este produto!

    Wurth do Brasil Peças de Fixação Ltda. | CPNJ: 43.648.971/0049-08

    Rodovia BR-381 Fernão Dias, KM 483, 350| CEP: 32689-898 | BAIRRO: Distrito Industrial, Jardim Piemont Norte | Betim - MG

    Usamos cookies para melhorar a sua experiência em nossos serviços. Ao utilizar nossos serviços, você concorda com tais condições. Para mais informações, visite nossa Política de Privacidade