FRETE GRÁTIS | Utilize o cupom: W-FRETE2503 | *Pedido mínimo de R$ 1500.
Seller Image
Produto adicionado
    Wurth | Cód. 071540 100 Copiado!

    Jogo Chave Hexagonal Allen "L" Abaulada Milímetro com 9 Peças - Wurth - 071540 100 - Unitário

    Saiba mais detalhes do produto

    Produto Indisponível

    Ops, estamos sem estoque para o produto que você está procurando. Avise-me quando chegar:


    Solicitar orçamento

    Esse produto não está disponível em estoque ou sua compra é exclusivamente por orçamento.

    Quantidade desejada

    Aproveite e compre junto
    Selecione o produto desejado ao lado para adicionar ao seu carrinho
    Descrição Informações técnicas Avaliação

    Informações do produto

    Descrição do Produto:

    Indicado para operações de aperto e desaperto em parafusos tipo sextavado interno (allen®). Possui a ponta abaulada que permite uma inclinação de até 25° e facilita o acesso a parafusos em locais restritos.

    Características:

    - Fabricado em aço Cromo-Vanádio;
    - Acabamento cromado;
    - Suporte prático e deslizante, para acomodação das ferramentas;
    - Atende a norma DIN 911.

    Principais Vantagens:

    - 02 modelos de pontas, abaulada e sextavada;
    - Ponta abaulada, permite o encaixe com inclinação de até 25° em parafusos cabeça cilíndrica com sextavado interno (allen®);
    - Fácil alcance a parafusos em locais de espaço restrito.
    Marca Wurth
    Código do Produto 071540 100
    Garantia 3 Meses
    Medidas 1.5, 2, 2.5, 3, 4, 5, 6, 8 e 10 mm
    Acabamento Cromado
    Norma DIN 911
    Material Aço Cromo Vanádio
    Inclinação 25°
    Código de barras 4038898769989
    Ficha Técnica Download

    Avaliações do produto

    Seja o primeiro a avaliar este produto!

    Wurth do Brasil Peças de Fixação Ltda. | CPNJ: 43.648.971/0049-08

    Rodovia BR-381 Fernão Dias, KM 483, 350| CEP: 32689-898 | BAIRRO: Distrito Industrial, Jardim Piemont Norte | Betim - MG

    Usamos cookies para melhorar a sua experiência em nossos serviços. Ao utilizar nossos serviços, você concorda com tais condições. Para mais informações, visite nossa Política de Privacidade