Seller Image
Produto adicionado
    Wurth | Cód. 0695177957 Copiado!

    Chave TX "L" sem Furo TX 25 - Wurth - 0695177957 - Unitário

    Saiba mais detalhes do produto

    Produto Indisponível

    Ops, estamos sem estoque para o produto que você está procurando. Avise-me quando chegar:


    Solicitar orçamento

    Esse produto não está disponível em estoque ou sua compra é exclusivamente por orçamento.

    Quantidade desejada

    Aproveite e compre junto
    Selecione o produto desejado ao lado para adicionar ao seu carrinho
    Descrição Informações técnicas Avaliação

    Informações do produto

    Descrição do Produto:

    Ferramenta desenvolvida para operações de aperto e desaperto em parafusos tipo TX interno com ou sem furo.

    Características:

    - Fabricada em aço;
    - Acabamento superficial oxidado. Restrições de Uso:

    - Nunca utilizar chaves como alavanca, talhadeira ou para provocar descargas elétricas;
    - Nunca utilizar acessórios para aumento de torque;
    - Nunca bater na ferramenta com martelos ou marretas;
    - Nunca tentar aumentar o torque de uma chave utilizando um alicate;
    - Sempre utilizar a chave adequada para cada tamanho de parafuso;
    - Nunca utilizar a ferramenta em redes energizadas.
    Marca Wurth
    Código do Produto 0695177957
    Acabamento Superficial Oxidado
    Produtos Associados Jogo de Chave TX Canivete; Jogo de Chave Allen Canivete; Rost off
    Medida TX25
    Material Aço
    Tamanho 81 x 25mm (L)
    Código de barras 7891799022662
    Ficha Técnica Download

    Avaliações do produto

    Seja o primeiro a avaliar este produto!

    Wurth do Brasil Peças de Fixação Ltda. | CPNJ: 43.648.971/0049-08

    Rodovia BR-381 Fernão Dias, KM 483, 350| CEP: 32689-898 | BAIRRO: Distrito Industrial, Jardim Piemont Norte | Betim - MG

    Usamos cookies para melhorar a sua experiência em nossos serviços. Ao utilizar nossos serviços, você concorda com tais condições. Para mais informações, visite nossa Política de Privacidade