FRETE GRÁTIS | Utilize o cupom: W-FRETE2502 | *Pedido mínimo de R$ 1500.
Seller Image
Produto adicionado
    Wurth | Cód. 071536 100 Copiado!

    Jogo Chave Torx "L" Curto sem Furo com 8 Peças - Wurth - 071536 100 - Unitário

    Saiba mais detalhes do produto

    Produto Indisponível

    Ops, estamos sem estoque para o produto que você está procurando. Avise-me quando chegar:


    Solicitar orçamento

    Esse produto não está disponível em estoque ou sua compra é exclusivamente por orçamento.

    Quantidade desejada

    Aproveite e compre junto
    Selecione o produto desejado ao lado para adicionar ao seu carrinho
    Descrição Informações técnicas Avaliação

    Informações do produto

    Descrição do Produto:

    Ferramenta desenvolvida para operações de aperto e desaperto em parafusos tipo TX interno sem guia.

    Características:

    - Fabricada em aço;
    - Acabamento superficial cromado, resistente à corrosão;
    - Suporte plástico para acomodação das ferramentas.

    Restrições de Uso:

    - Nunca utilize chaves como alavanca ou para provocar descargas elétricas;
    - Nunca utilize acessórios para aumento de torque;
    - Nunca bata na ferramenta com martelos ou marretas;
    - Nunca tente aumentar o torque de uma chave utilizando um alicate;
    - Nunca utilizar a ferramenta em redes energizadas;
    - Sempre utilize a chave adequada para cada tamanho de parafuso.

    Principais Vantagens:

    - Diversas medidas;
    - Suporte plástico para acomodação
    Marca Wurth
    Código do Produto 071536 100
    Garantia 3 Meses
    Medidas TX 9, TX 10, TX 15, TX 20, TX 25, TX 27, TX 30 e TX 40.
    Produtos Associados Jogo de Chave TX Canivete; Jogo de Chave Allen Canivete; Rost off
    Acabamento Cromado
    Material Aço
    Código de barras 4038898778851
    Ficha Técnica Download

    Avaliações do produto

    Seja o primeiro a avaliar este produto!

    Wurth do Brasil Peças de Fixação Ltda. | CPNJ: 43.648.971/0049-08

    Rodovia BR-381 Fernão Dias, KM 483, 350| CEP: 32689-898 | BAIRRO: Distrito Industrial, Jardim Piemont Norte | Betim - MG

    Usamos cookies para melhorar a sua experiência em nossos serviços. Ao utilizar nossos serviços, você concorda com tais condições. Para mais informações, visite nossa Política de Privacidade