Descrição | Informações técnicas | Avaliação |
---|
Informações do produto
Descrição do Produto:
Jogo para soltar e apertar parafusos tipo allen® interno. Seu formato tipo canivete é prático, pois armazena chaves de diversas medidas em uma mesma base. Pode ser utilizada como chave reta (na posição 180°) ou tipo chave “T” (na posição 90°).
Características:
- Acabamento em Cromo- Vanádio;
- Cabo em termoplástico reforçado com fibra de vidro;
- Atende a norma DIN 911.
Restrições de uso:
- Nunca utilizar essa ferramenta para operações de aperto que necessitam torque determinado;
- Nunca utilize acessórios para prolongamento da ferramenta.
Principais Vantagens:
- Principais medidas em uma única ferramenta;
- Organização e agilidade;
- Botão ejetor para seleção da medida desejada.
Jogo para soltar e apertar parafusos tipo allen® interno. Seu formato tipo canivete é prático, pois armazena chaves de diversas medidas em uma mesma base. Pode ser utilizada como chave reta (na posição 180°) ou tipo chave “T” (na posição 90°).
Características:
- Acabamento em Cromo- Vanádio;
- Cabo em termoplástico reforçado com fibra de vidro;
- Atende a norma DIN 911.
Restrições de uso:
- Nunca utilizar essa ferramenta para operações de aperto que necessitam torque determinado;
- Nunca utilize acessórios para prolongamento da ferramenta.
Principais Vantagens:
- Principais medidas em uma única ferramenta;
- Organização e agilidade;
- Botão ejetor para seleção da medida desejada.
Marca | Wurth |
---|---|
Código do Produto | 071531 70 |
Garantia | 3 Meses |
Medidas | 2, 2.5, 3, 4, 5, 6 e 8mm |
Produtos Associados | Parafusos allen®; Soquetes; Chave combinada POWERDRIVE; Rost Off |
Acabamento | Cromo Vanádio |
Cabo | Termoplástico reforçado com Fibra de Vidro |
Norma | DIN 911 |
Material | Aço |
Composição | 7 Peças |
Código de barras | 7891799274122 |
Ficha Técnica | Download |