FRETE GRÁTIS | Utilize o cupom: W-FRETE2502 | *Pedido mínimo de R$ 1500.
Seller Image
Produto adicionado
    Wurth | Cód. 061391306 Copiado!

    Jogo Chave Hexagonal "T" Allen com 6 Peças - Wurth - 061391306 - Unitário

    Saiba mais detalhes do produto

    Produto Indisponível

    Ops, estamos sem estoque para o produto que você está procurando. Avise-me quando chegar:


    Solicitar orçamento

    Esse produto não está disponível em estoque ou sua compra é exclusivamente por orçamento.

    Quantidade desejada

    Aproveite e compre junto
    Selecione o produto desejado ao lado para adicionar ao seu carrinho
    Descrição Informações técnicas Avaliação

    Informações do produto

    Descrição do Produto:

    Indicado para operações de aperto e desaperto em parafusos tipo sextavado interno (allen®). Com cabo “T” ergonômico, permite maior transmissão de força e maior conforto ao usuário. Possui medidas com ponta abaulada, que permite uma inclinação da chave até 25°, o que facilita o acesso a parafusos em locais restritos.

    Características:

    - Fabricado em aço Cromo-Vanádio;
    - Corpo único resistente à deformação, mesmo com grandes esforços;
    - Acabamento cromado fosco resistente à corrosão;
    - Cabo “T” com material rígido e revestimento antiderrapante;
    - Ponta lateral para locais de espaço restrito;
    - Haste longa que também permite alcance a locais de difícil acesso;
    - Ponta abaulada reforçada (black point), que permite maior torque e menor desgaste;
    - Atende a norma DIN 911.

    Restrições de uso:

    - Nunca utilizar chaves como alavanca;
    - Nunca utilizar a chave para provocar descargas elétricas;
    - Nunca utilizar acessórios para aumento de torque;
    - Nunca bater na ferramenta com martelos ou marretas;
    - Nunca aumentar o torque de uma chave utilizando um alicate;
    - Sempre utilizar a chave adequada para cada tamanho de parafuso;
    - Nunca utilizar a ferramenta em redes energizadas.

    Principais Vantagens:

    - Cabo “T” que permite maior transmissão de força e maior conforto ao usuário;
    - Ponta abaulada que permite o encaixe com inclinação de até 25°;
    - Construção em peça única, resistente à deformação.
    Marca Wurth
    Código do Produto 061391306
    Garantia 3 Meses
    Medidas 2,5, 3, 4, 5, 6 e 8mm (as chaves 5,6 e 8 são abauladas)
    Acabamento Cromado Fosco
    Cabo "T"
    Comprimento da Haste 150mm / 6"
    Material Aço Cromo Vanádio
    Norma DIN 911
    Composição 6 Peças
    Código de barras 4038898781912
    Ficha Técnica Download

    Avaliações do produto

    Seja o primeiro a avaliar este produto!

    Wurth do Brasil Peças de Fixação Ltda. | CPNJ: 43.648.971/0049-08

    Rodovia BR-381 Fernão Dias, KM 483, 350| CEP: 32689-898 | BAIRRO: Distrito Industrial, Jardim Piemont Norte | Betim - MG

    Usamos cookies para melhorar a sua experiência em nossos serviços. Ao utilizar nossos serviços, você concorda com tais condições. Para mais informações, visite nossa Política de Privacidade