Descrição | Informações técnicas | Avaliação |
---|
Informações do produto
Descrição do Produto:
Indicado para operações de aperto e desaperto em parafusos tipo TX interno. Com cabo “T” ergonômico, permite maior transmissão de força e maior conforto ao usuário.
Características:
- Fabricado em aço Cromo-Vanádio;
- Corpo único resiste à deformação;
- Acabamento cromado fosco resistente à corrosão;
- Cabo T com material rígido e revestimento antiderrapante;
- Saída lateral.
Restrições de uso:
- Nunca utilizar chaves como alavanca ou para provocar descargas elétricas;
- Nunca utilizar acessórios para aumento de torque;
- Nunca bater na ferramenta com martelos ou marretas;
- Nunca aumentar o torque de uma chave utilizando um alicate;
- Sempre utilizar a chave adequada para cada tamanho de parafuso;
- Nunca utilizar a ferramenta em redes energizadas. Informações de segurança ;
- Ferramenta com cabo NÃO isolado.
Importante:
- Nunca alterar a característica original da ferramenta;
- Nunca aquecer, soldar ou esmerilhar a ferramenta, esse processo diminui sua vida útil e aumenta o risco de acidentes.
Principais Vantagens:
- Cabo “T” que permite maior transmissão de força e maior conforto ao usuário;
- Black point, com material reforçado para menor desgaste da ponta da ferramenta;
- Construção em peça única, resistente à deformação.
Indicado para operações de aperto e desaperto em parafusos tipo TX interno. Com cabo “T” ergonômico, permite maior transmissão de força e maior conforto ao usuário.
Características:
- Fabricado em aço Cromo-Vanádio;
- Corpo único resiste à deformação;
- Acabamento cromado fosco resistente à corrosão;
- Cabo T com material rígido e revestimento antiderrapante;
- Saída lateral.
Restrições de uso:
- Nunca utilizar chaves como alavanca ou para provocar descargas elétricas;
- Nunca utilizar acessórios para aumento de torque;
- Nunca bater na ferramenta com martelos ou marretas;
- Nunca aumentar o torque de uma chave utilizando um alicate;
- Sempre utilizar a chave adequada para cada tamanho de parafuso;
- Nunca utilizar a ferramenta em redes energizadas. Informações de segurança ;
- Ferramenta com cabo NÃO isolado.
Importante:
- Nunca alterar a característica original da ferramenta;
- Nunca aquecer, soldar ou esmerilhar a ferramenta, esse processo diminui sua vida útil e aumenta o risco de acidentes.
Principais Vantagens:
- Cabo “T” que permite maior transmissão de força e maior conforto ao usuário;
- Black point, com material reforçado para menor desgaste da ponta da ferramenta;
- Construção em peça única, resistente à deformação.
Marca | Wurth |
---|---|
Código do Produto | 061314009 |
Cabo | "T" |
Acabamento | Cromado Fosco |
Comprimento da Haste | 100mm |
Medida | TX9 |
Norma | DIN 911 |
Material | Aço Cromo Vanádio |
Código de barras | 4038898780632 |
Ficha Técnica | Download |