Descrição | Informações técnicas | Avaliação |
---|
Informações do produto
Descrição do Produto:
Indicado para operações de aperto e desaperto em parafusos tipo hexagonal externo. Com cabo “T” ergonômico, permite maior transmissão de força e maior conforto ao usuário.
Características:
- Fabricado em aço Cromo-Vanádio;
- Acabamento niquelado resistente à corrosão;
- Cabo “T” com material rígido e revestimento antiderrapante;
- Encaixe sextavado profundo para aplicação em barras roscadas;
- Atende a norma DIN 3125.
Restrições de uso:
- Nunca utilizar chaves como alavanca ou para provocar descargas elétricas;
- Nunca utilizar acessórios para aumento de torque;
- Nunca bater na ferramenta com martelos ou marretas;
- Nunca aumentar o torque de uma chave utilizando um alicate;
- Sempre utilizar a chave adequada para cada tamanho de parafuso;
- Nunca utilizar a ferramenta em redes energizadas.
Importante:
- Nunca alterar a característica original da ferramenta;
- Nunca aquecer, soldar ou esmerilhar a ferramenta, esse processo diminui sua vida útil e aumenta o risco de acidentes.
Principais Vantagens:
- Cabo “T” que permite maior transmissão de força e maior conforto ao usuário;
- Encaixe sextavado profundo para encaixe em elementos de fixação longos.
Indicado para operações de aperto e desaperto em parafusos tipo hexagonal externo. Com cabo “T” ergonômico, permite maior transmissão de força e maior conforto ao usuário.
Características:
- Fabricado em aço Cromo-Vanádio;
- Acabamento niquelado resistente à corrosão;
- Cabo “T” com material rígido e revestimento antiderrapante;
- Encaixe sextavado profundo para aplicação em barras roscadas;
- Atende a norma DIN 3125.
Restrições de uso:
- Nunca utilizar chaves como alavanca ou para provocar descargas elétricas;
- Nunca utilizar acessórios para aumento de torque;
- Nunca bater na ferramenta com martelos ou marretas;
- Nunca aumentar o torque de uma chave utilizando um alicate;
- Sempre utilizar a chave adequada para cada tamanho de parafuso;
- Nunca utilizar a ferramenta em redes energizadas.
Importante:
- Nunca alterar a característica original da ferramenta;
- Nunca aquecer, soldar ou esmerilhar a ferramenta, esse processo diminui sua vida útil e aumenta o risco de acidentes.
Principais Vantagens:
- Cabo “T” que permite maior transmissão de força e maior conforto ao usuário;
- Encaixe sextavado profundo para encaixe em elementos de fixação longos.
Marca | Wurth |
---|---|
Código do Produto | 061312109 |
Acabamento | Cromado Fosco |
Cabo | "T" |
Comprimento da Haste | 200mm |
Medida | 9mm |
Material | Aço Cromo Vanádio |
Norma | DIN 3125 |
Código de barras | 4038898779537 |
Ficha Técnica | Download |