Descrição | Informações técnicas | Avaliação |
---|
Informações do produto
Descrição do Produto:
Indicado para operações de aperto e desaperto de parafusos. Com encaixe hexagonal disponível em diversos modelos para diferentes tipos de parafusos.
Indicado para operações de aperto e desaperto de parafusos. Com encaixe hexagonal disponível em diversos modelos para diferentes tipos de parafusos.
Marca | Wurth |
---|---|
Código do Produto | 0614176925 |
Garantia | 3 Meses |
Tipo | Bit Hexagonal Allen® |
Comprimento Total | 25mm |
Ponta | 2,5mm |
Norma | DIN 3126-C |
Encaixe | 1/4" |
Composição | Embalagem com 5 Bits |
Código de barras | 4045989670796 |
Ficha Técnica | Download |