Descrição | Informações técnicas | Avaliação |
---|
Informações do produto
Descrição do Produto:
- Indicado para operações de aperto e desaperto de parafusos. Com encaixe hexagonal disponível em diversos modelos para diferentes tipos de parafusos.
Garantia:
- Garantia contra eventuais defeitos de fabricação de 3 meses, conforme CDC (Código de Defesa do Consumidor).
- Indicado para operações de aperto e desaperto de parafusos. Com encaixe hexagonal disponível em diversos modelos para diferentes tipos de parafusos.
Garantia:
- Garantia contra eventuais defeitos de fabricação de 3 meses, conforme CDC (Código de Defesa do Consumidor).
Marca | Wurth |
---|---|
Código do Produto | 061417693 |
Tipo | Bit Hexagonal Allen® |
Comprimento Total | 25mm |
Ponta | 3,0mm |
Norma | DIN 3126-C |
Encaixe | 1/4" |
Composição | Embalagem com 5 Bits |
Código de barras | 4011231510592 |
Ficha Técnica | Download |