Descrição | Informações técnicas | Avaliação |
---|
Informações do produto
Descrição do Produto:
Indicado para operações de aperto e desaperto de parafusos. Com encaixe hexagonal disponível em diversos modelos para diferentes tipos de parafusos.
Indicado para operações de aperto e desaperto de parafusos. Com encaixe hexagonal disponível em diversos modelos para diferentes tipos de parafusos.
Marca | Wurth |
---|---|
Código do Produto | 061431451 |
Garantia | 3 Meses |
Tipo | Bit TX sem Furo |
Comprimento Total | 35mm |
Ponta | TX45 |
Norma | DIN 3126-C |
Encaixe | 1/4" |
Composição | Embalagem com 2 Bits |
Código de barras | 4011231512039 |
Ficha Técnica | Download |