Descrição | Informações técnicas | Avaliação |
---|
Informações do produto
Descrição do Produto:
Indicado para operações de aperto e desaperto de parafusos. Com encaixe hexagonal disponível em diversos modelos para diferentes tipos de parafusos.
Indicado para operações de aperto e desaperto de parafusos. Com encaixe hexagonal disponível em diversos modelos para diferentes tipos de parafusos.
Marca | Wurth |
---|---|
Código do Produto | 06145120 |
Tipo | Bit Assy® (AW) |
Comprimento Total | 50mm |
Ponta | AW20 |
Norma | DIN 3126-C |
Encaixe | 1/4" |
Composição | Embalagem com 2 Bits |
Código de barras | 7891799212667 |
Ficha Técnica | Download |