FRETE GRÁTIS | Utilize o cupom: W-FRETE2502 | *Pedido mínimo de R$ 1500.
Seller Image
Produto adicionado
    Wurth | Cód. 0614176002 Copiado!

    Bit Magnético Ponta Dupla PH2 Torque Médio 110mm Embalagem com 10 Unidades - Wurth - 0614176002 - Kit

    Saiba mais detalhes do produto

    Produto Indisponível

    Ops, estamos sem estoque para o produto que você está procurando. Avise-me quando chegar:


    Solicitar orçamento

    Esse produto não está disponível em estoque ou sua compra é exclusivamente por orçamento.

    Quantidade desejada

    Aproveite e compre junto
    Selecione o produto desejado ao lado para adicionar ao seu carrinho
    Descrição Informações técnicas Avaliação

    Informações do produto

    Descrição do Produto:

    Bit com ponta dupla magnetizada ideal para operações de aperto e desaperto de parafusos. Disponível em 2 modelos: ;
    - Torque Médio: Resistente ao desgaste, desenvolvidos para trabalhos contínuos;
    - Torque Alto: Resistente ao esforço, desenvolvidos para trabalhos que necessitam de força.

    Características:

    - Encaixe sextavado de 1/4”;
    - Ponta magnética;
    - Fabricados em aço S2 (torque alto) ou aço Cromo Vanádio (torque médio);
    - Tratamento superficial em níquel para evitar oxidação;
    - Disponível em 65mm e 110mm de comprimento;
    - Encaixe PH2 em ambas extremidades.

    Importante:

    - Bit torque médio: ponteira resistente ao desgaste (fadiga), utilizado em situações de aplicação contínua e repetitiva em substratos que oferecem pouca resistência, como por exemplo, madeiras macias, MDF, MDP, alumínio. Ao final de sua vida útil, sua tendência é desgastar-se;
    - Bit torque alto: ponteira resistente ao torque, utilizado em situações de instalação de parafusos com necessidade de aplicação de força em substratos duros como, por exemplo, madeiras rígidas e metais duros. Ao final de sua vida útil, sua tendência é quebrar-se

    Modo de Usar:

    - Pode ser utilizado em ferramentas manuais, elétricas ou pneumáticas, com mandril de aperto ou encaixe 1/4, nestas a geometria da ponta dupla do bit não permitirá que a peça fique presa à ferramenta.

    Principais Vantagens:

    - Corpo magnético;
    - Ponta dupla PH2;
    - 65 mm e 110mm;
    - Dois níveis de resistência: torque médio e torque alto.
    Marca Wurth
    Código do Produto 0614176002
    Garantia 3 Meses
    Tipo Torque Médio
    Produtos Associados Ferramentas elétricas / bateria; Parafusos; Rost off
    Comprimento Total 10mm
    Ponta PH2 Magnetizada
    Material Aço Cromo Vanádio
    Encaixe 1/4"
    Composição Embalagem com 10 Unidades
    Código de barras 7891799439934
    Ficha Técnica Download

    Avaliações do produto

    Seja o primeiro a avaliar este produto!

    Wurth do Brasil Peças de Fixação Ltda. | CPNJ: 43.648.971/0049-08

    Rodovia BR-381 Fernão Dias, KM 483, 350| CEP: 32689-898 | BAIRRO: Distrito Industrial, Jardim Piemont Norte | Betim - MG

    Usamos cookies para melhorar a sua experiência em nossos serviços. Ao utilizar nossos serviços, você concorda com tais condições. Para mais informações, visite nossa Política de Privacidade