FRETE GRÁTIS | Utilize o cupom: W-FRETE2502 | *Pedido mínimo de R$ 1500.
Seller Image
Produto adicionado
    Wurth | Cód. 061363050 Copiado!

    Chave Cotoco Catraca com 11 Bits - Wurth - 061363050 - Unitário

    Saiba mais detalhes do produto

    Produto Indisponível

    Ops, estamos sem estoque para o produto que você está procurando. Avise-me quando chegar:


    Solicitar orçamento

    Esse produto não está disponível em estoque ou sua compra é exclusivamente por orçamento.

    Quantidade desejada

    Aproveite e compre junto
    Selecione o produto desejado ao lado para adicionar ao seu carrinho
    Descrição Informações técnicas Avaliação

    Informações do produto

    Descrição do Produto:

    Ferramenta com sistema de catraca e encaixe magnético hexagonal para bits. Ideal para operações de aperto e desaperto de parafusos.

    Características:

    - Cabo ergonômico bicomponente que proporciona maior conforto e transmissão de força;
    - Sistema de catraca com 45 dentes;
    - Encaixe magnético para bits;
    - Torque máximo 40 Nm;
    - Acompanha 11 bits diferentes;
    - Atende a norma DIN 3126-D6.3

    Restrições de uso:

    - Nunca utilizar esta chave como alavanca, talhadeira ou para provocar descargas elétricas;
    - Nunca bater na ferramenta com martelos ou marretas;
    - Nunca aumentar o torque de uma chave utilizando um alicate.

    Principais Vantagens:

    - Torque máximo 40 Nm;
    - Cabo ergonômico, maior transmissão de força;
    - Design compacto;
    - Encaixe hexagonal magnético, mantém o bit imantado;
    - Sistema de catraca para operações de aperto e desaperto.
    Marca Wurth
    Código do Produto 061363050
    Garantia 3 Meses
    Torque Máximo 40 Nm
    Produtos Associados Bits; Parafusos; Chave de Fenda e Philips; Rost Off
    Norma DIN 3126-D6.3
    Encaixe 1/4"
    Composição Acompanha 11 Bits
    Sistema Catraca com 45 Dentes
    Código de barras 4049557637396
    Ficha Técnica Download

    Avaliações do produto

    Seja o primeiro a avaliar este produto!

    Wurth do Brasil Peças de Fixação Ltda. | CPNJ: 43.648.971/0049-08

    Rodovia BR-381 Fernão Dias, KM 483, 350| CEP: 32689-898 | BAIRRO: Distrito Industrial, Jardim Piemont Norte | Betim - MG

    Usamos cookies para melhorar a sua experiência em nossos serviços. Ao utilizar nossos serviços, você concorda com tais condições. Para mais informações, visite nossa Política de Privacidade