Seller Image
Produto adicionado
    Wurth | Cód. 06138096 Copiado!

    Bit Ponta Dupla Longo Fenda 6mm PZ2 x 175mm 1/4" - Wurth - 06138096 - Unitário

    Saiba mais detalhes do produto

    Produto Indisponível

    Ops, estamos sem estoque para o produto que você está procurando. Avise-me quando chegar:


    Solicitar orçamento

    Esse produto não está disponível em estoque ou sua compra é exclusivamente por orçamento.

    Quantidade desejada

    Aproveite e compre junto
    Selecione o produto desejado ao lado para adicionar ao seu carrinho
    Descrição Informações técnicas Avaliação

    Informações do produto

    Características:

    - Bits longos de alta resistência com tratamento térmico;
    - Todas os componentes com encaixe sextavado de 1/4”.

    Principais Vantagens:

    - Torque máximo de 40 Nm;
    - Bits longos e soquetes para diversas aplicações.
    Marca Wurth
    Código do Produto 06138096
    Torque Máximo 40 Nm
    Produtos Associados Alicates; Chave Combinada POWERDRIVE; Chave de Fenda; Rost Off
    Comprimento Total 175mm
    Ponta Fenda 6mm x PZ2
    Encaixe 1/4"
    Composição Unitário
    Código de barras 4049557637617
    Ficha Técnica Download

    Avaliações do produto

    Seja o primeiro a avaliar este produto!

    Wurth do Brasil Peças de Fixação Ltda. | CPNJ: 43.648.971/0049-08

    Rodovia BR-381 Fernão Dias, KM 483, 350| CEP: 32689-898 | BAIRRO: Distrito Industrial, Jardim Piemont Norte | Betim - MG

    Usamos cookies para melhorar a sua experiência em nossos serviços. Ao utilizar nossos serviços, você concorda com tais condições. Para mais informações, visite nossa Política de Privacidade