Descrição | Informações técnicas | Avaliação |
---|
Informações do produto
Características:
- Cabo Zebra bicomponente articulável, pode ser utilizado na posição reta ou “pistola” com inclinação de 60°;
- Porta-bits magazine com deslocamento rápido para armazenamento de até 6 bits de 1/4”;
- Catraca com engrenagem de 45 dentes;
- Torque máximo de aperto 40Nm;
- Possui LED para iluminação na área de trabalho;
- Ponta magnética para fixação dos bits.
Restrições de Uso:
- Ferramenta não recomendada para operações que necessitam excesso de aperto na aplicação.
Principais Vantagens:
- Compacto, permite acesso a locais de espaço reduzido;
- Cabo ergonômico, articulável e antiderrapante;
- Luz Led para iluminação;
- Extensão flexível para locais de difícil acesso.
- Cabo Zebra bicomponente articulável, pode ser utilizado na posição reta ou “pistola” com inclinação de 60°;
- Porta-bits magazine com deslocamento rápido para armazenamento de até 6 bits de 1/4”;
- Catraca com engrenagem de 45 dentes;
- Torque máximo de aperto 40Nm;
- Possui LED para iluminação na área de trabalho;
- Ponta magnética para fixação dos bits.
Restrições de Uso:
- Ferramenta não recomendada para operações que necessitam excesso de aperto na aplicação.
Principais Vantagens:
- Compacto, permite acesso a locais de espaço reduzido;
- Cabo ergonômico, articulável e antiderrapante;
- Luz Led para iluminação;
- Extensão flexível para locais de difícil acesso.
Marca | Wurth |
---|---|
Código do Produto | 06136400 |
Torque Máximo | 40 Nm |
Produtos Associados | Parafusos; Porcas; Chave Combinada POWERDRIVE; Rost Off |
Ponta | Magnética |
Encaixe | 1/4" |
Composição | Não acompanha bits |
Inclinação | 90° |
Código de barras | 4048539714964 |
Ficha Técnica | Download |