FRETE GRÁTIS | Utilize o cupom: W-FRETE2502 | *Pedido mínimo de R$ 1500.
Seller Image
Produto adicionado
    Wurth | Cód. 071425650 Copiado!

    Jogo de Chave Combinada Catracada Reversível "Multi" com 6 Peças - Wurth - 071425650 - Unitário

    Saiba mais detalhes do produto

    Produto Indisponível

    Ops, estamos sem estoque para o produto que você está procurando. Avise-me quando chegar:


    Solicitar orçamento

    Esse produto não está disponível em estoque ou sua compra é exclusivamente por orçamento.

    Quantidade desejada

    Aproveite e compre junto
    Selecione o produto desejado ao lado para adicionar ao seu carrinho
    Descrição Informações técnicas Avaliação

    Informações do produto

    Descrição do Produto:

    Jogo de ferramentas para aperto e desaperto de porcas e parafusos. Possui sistema de catraca com dispositivo reversível. Lado catraca sistema MULTI que possibilita o encaixe em 5 tipos de parafusos (sextavado métrico e polegada, estriado, quadrado e TX externo).

    Características:

    - Catraca com engrenagem de 72 dentes;
    - Fabricado em aço Cromo-Vanádio;
    - Acabamento cromado contra corrosão;
    - Lado aberto com ângulo de 15°;
    - Lado catraca com inclinação de 15°.

    Restrições de Uso:

    - O lado MULTI catraca não é recomendado para aperto e desaperto com torque excessivo, para essa operação utilize o lado fixo.

    Principais Vantagens:

    - Sistema MULTI;
    - Agilidade nas operações de aperto e desaperto;
    - Inclinação de 15° ideal para locais de difícil acesso;
    - Acompanha suporte organizador.
    Marca Wurth
    Código do Produto 071425650
    Garantia 3 Meses
    Medidas 8,10,12,13,17 e 19mm
    Articulação 180° (lado estrela)
    Acabamento Cromado
    Produtos Associados Soquetes; Parafusos; Chave Philips e Fenda; Rost Off
    Ângulo 15°
    Material Aço Cromo Vanádio
    Composição 6 Peças
    Sistema Catraca com engrenagem de 72 dentes
    Código de barras 4045727599402
    Ficha Técnica Download

    Avaliações do produto

    Seja o primeiro a avaliar este produto!

    Wurth do Brasil Peças de Fixação Ltda. | CPNJ: 43.648.971/0049-08

    Rodovia BR-381 Fernão Dias, KM 483, 350| CEP: 32689-898 | BAIRRO: Distrito Industrial, Jardim Piemont Norte | Betim - MG

    Usamos cookies para melhorar a sua experiência em nossos serviços. Ao utilizar nossos serviços, você concorda com tais condições. Para mais informações, visite nossa Política de Privacidade