Seller Image
Produto adicionado
    Wurth | Cód. 071425350 Copiado!

    Jogo Chave Combinada Catraca Articulada "Powerdrive" com 6 Peças - Wurth - 071425350 - Unitário

    Saiba mais detalhes do produto

    Produto Indisponível

    Ops, estamos sem estoque para o produto que você está procurando. Avise-me quando chegar:


    Solicitar orçamento

    Esse produto não está disponível em estoque ou sua compra é exclusivamente por orçamento.

    Quantidade desejada

    Aproveite e compre junto
    Selecione o produto desejado ao lado para adicionar ao seu carrinho
    Descrição Informações técnicas Avaliação

    Informações do produto

    Descrição do Produto:

    Jogo de ferramentas para aperto e desaperto de porcas e parafusos. Lado estrela com catraca articulável e sistema POWERDRIVE que permite maior agilidade no processo de aperto com maior transmissão de força e menor esforço do usuário. Sua articulação permite trabalhos em situações de difícil acesso.

    Características:

    - Catraca com engrenagem de 72 dentes;
    - Fabricado em aço Cromo-Vanádio;
    - Acabamento cromado contra corrosão;
    - Lado fixo com ângulo de 15°;
    - Lado estrela com articulação de 180°.

    Restrições de Uso:

    - Lado estrela com catraca não é recomendado para aperto e desaperto com torque excessivo, para essa operação utilize o lado fixo.

    Principais Vantagens:

    - Agilidade nas operações de aperto e desaperto;
    - Articulação de 180° que permite acesso à locais de espaço restrito;
    - Ângulo de aperto ou desaperto de 5°;
    - Acompanha suporte organizador.
    Marca Wurth
    Código do Produto 071425350
    Garantia 3 Meses
    Medidas 8, 10, 12, 13, 17 e 19mm
    Articulação 180° (lado estrela)
    Acabamento Cromado
    Ângulo 15°
    Material Aço Cromo Vanádio
    Composição 6 Peças
    Sistema Catraca com engrenagem de 72 dentes
    Código de barras 4045727966228
    Ficha Técnica Download

    Avaliações do produto

    Seja o primeiro a avaliar este produto!

    Wurth do Brasil Peças de Fixação Ltda. | CPNJ: 43.648.971/0049-08

    Rodovia BR-381 Fernão Dias, KM 483, 350| CEP: 32689-898 | BAIRRO: Distrito Industrial, Jardim Piemont Norte | Betim - MG

    Usamos cookies para melhorar a sua experiência em nossos serviços. Ao utilizar nossos serviços, você concorda com tais condições. Para mais informações, visite nossa Política de Privacidade